Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Kaltlichtquelle LED8, kaltweiß (6.900 K), EU-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild - LED-Kaltlichtquelle LED8, kaltweiß (6.900 K), EU-Stecker
Artikelbild - LED-Kaltlichtquelle LED8, kaltweiß (6.900 K), EU-Stecker
Detail - LED-Kaltlichtquelle LED8, kaltweiß (6.900 K), EU-Stecker
StarLight - Logos
Artikel-Nr.:
     C1253-100-011832
Hersteller:
     StarLight Opto-Electronics
Herst.-Nr.:
     100-011832
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltlichtquelle
kaltlichtquelle led
kaltlichtquelle

LED-Kaltlichtquelle LED8, kaltweiß (6.900 K), EU-Stecker


Eigenschaften
  • Bis zu 1.600 lm am Lichtleiterausgang
  • Temperaturgeregelter Lüfter für minimale Geräuschentwicklung
  • Analoge, flackerfreie Helligkeitseinstellung von 0 - 100%
  • Ideal für Hochgeschwindigkeitsaufnahmen
  • Optimale und homogene Ausleuchtung der Lichtleiter
  • Blendschutz durch Lichtleitererkennung
  • 3-fache thermische Absicherung
  • Kompaktes und stabiles Aluminiumgehäuse
  • Herausragendes Design
  • Integriertes Netzteil
  • Stapelbar

Lieferumfang
  • LED-Kaltlichtquelle LED8
  • Kaltgerätekabel
  • Betriebsanleitung
Weitere Informationen:
Farbtemperatur:
kaltweiß (6.900 K)
Steckertyp:
EU-Stecker
Lichtstrom bei Lichtleiter 1 m × ø 9 mm:
ca. 1600 lm (kaltweiß)
1200 lm (Tageslicht):
Farbtemperatur
6.900 K (kaltweiß):
5.600 K (Tageslicht)
Farbwiedergabeindex:
= 75 (kaltweiß)
typ. 92 (Tageslicht):
LED-Lebensdauer
50.000 h (L70, Herstellerangabe):
Lichtleiteranschluss
15 mm (Standard):
Risikogruppe
2:
Leistungsaufnahme
ca. 110 W:
Betriebsspannung
100 - 240 V AC, 50/60 Hz:
Schutzklasse
I:
Schutzart
IP20:
Abmessung (L × B × H)
273 mm × 200 mm × 116 mm:
Material
eloxiertes Aluminium:
Farbe
schwarz und silber:
Gewicht
ca. 2,3 kg:
0
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 978,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 978,45* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.170,54*
€ 1.392,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.121,07*
€ 1.334,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.045,34*
€ 1.243,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.028,32*
€ 1.223,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 978,45*
€ 1.164,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarLight Opto-Electronics
100-005914
ab € 182,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.