Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Kaltlichtquelle LED.70, UK-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild - LED-Kaltlichtquelle LED.70, UK-Stecker
Artikelbild - LED-Kaltlichtquelle LED.70, UK-Stecker
Detail - LED-Kaltlichtquelle LED.70, UK-Stecker
Detail - LED-Kaltlichtquelle LED.70, UK-Stecker
Detail - LED-Kaltlichtquelle LED.70, UK-Stecker
StarLight - Logos
Artikel-Nr.:
     C1253-100-011843
Hersteller:
     StarLight Opto-Electronics
Herst.-Nr.:
     100-011843
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltlichtquelle
kaltlichtquelle led
kaltlichtquelle

LED-Kaltlichtquelle LED.70, UK-Stecker


Eigenschaften
  • 1.500 lm am Lichtleiterausgang
  • Lüfterlose Passivkühlung, für einen geräuschlosen und vibrationsfreien Betrieb
  • Keine Verschmutzung des Kühlsystems
  • Analoge, flackerfreie Helligkeitseinstellung von 0 - 100%
  • Ideal für Hochgeschwindigkeitsaufnahmen
  • Optimale und homogene Ausleuchtung der Lichtleiter
  • Blendschutz durch Lichtleitererkennung
  • 3-fache thermische Absicherung
  • Kompaktes und stabiles Aluminiumgehäuse
  • Herausragendes Design
  • Integriertes Netzteil
  • Optionaler Tragegriff für mehr Flexibilität

Lieferumfang
  • LED-Kaltlichtquelle LED.70
  • Kaltgerätekabel
  • Betriebsanleitung
Weitere Informationen:
Steckertyp:
UK-Stecker
Lichtstrom bei Lichtleiter 1 m × ø 9 mm:
ca. 1500 lm
Farbtemperatur:
6.900 K
Farbwiedergabeindex:
= 75
LED-Lebensdauer:
50.000 h (L70, Herstellerangabe)
Lichtleiteranschluss:
15 mm (Standard)
Risikogruppe:
2
Leistungsaufnahme:
ca. 100 W
Betriebsspannung:
100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Schutzklasse:
I
Schutzart:
IP20
Abmessung (L × B × H):
283 mm × 230 mm × 116 mm
Material:
eloxiertes Aluminium
Farbe:
schwarz und silber
Gewicht:
ca. 5,2 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.156,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.156,93* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.401,66*
€ 1.667,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.373,23*
€ 1.634,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.269,38*
€ 1.510,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.240,60*
€ 1.476,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.156,93*
€ 1.376,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarLight Opto-Electronics
100-011513
ab € 43,81*
Zubehör
StarLight Opto-Electronics
100-005914
ab € 182,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.