Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY NGALE R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY NGALE R
CHERRY NGALE R
CHERRY NGALE R
CHERRY NGALE R
CHERRY NGALE R
CHERRY NGALE R
Artikel-Nr.:
     C1305-CX-NGALE-R-RGB-BLACK
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     CX-NGALE-R-RGB-BLACK
EAN/GTIN:
     7340086913058
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Mono-Mikrofone
Schwanenhalsmikrofon
Schwanenhalsmikrophon
Das Ngale R USB-Mikrofon nimmt deine Stimme klar und deutlich auf und das RGB-beleuchtete Retro-Design sorgt dafür, dass deine Streams und Videos genauso gut aussehen, wie sie klingen.

STREAMEN, AUFNEHMEN UND DURCHSTARTEN.
Das Ngale R bietet alles, was du für hochwertige, problemlose Tonaufnahmen benötigst. Dieses freistehende USB-Mikrofon verfügt über eine Cardioid-Richtcharakteristik sowie eine intelligente Rauschunterdrückung, um deine Stimme klar und deutlich einzufangen. Neben dem optimalen Klang sorgt das Retro-Design mit RGB-Beleuchtung für perfektes Aussehen.

GESTOCHEN SCHARF.
Das Ngale R gibt der Klangqualität den Vorrang vor verschiedenen Richtcharakteristiken und verfügt über eine hochwertige Cardioid-Kapsel für Streaming, Voiceovers und Solo-Aufnahmen mit mehr Details.

LOW-CUT-FILTER FÜR INTENSIVES GAMING.
Streame oder nimm deine Stimme über den gesamten Frequenzbereich des Mikrofons auf und aktiviere den Low-Cut-Filter, um Geräusche beim Spielen zu minimieren. Um dir die beste Klangqualität zu bieten, verfügt das Ngale R über zwei Aufnahmemodi, die einfach durch Halten der Stummschaltungstaste umschaltbar sind.

SCHNELLES SETUP, EINFACHE BEDIENUNG.
Das Ngale R lässt sich für sofortige Plug-and-Play-Funktionalität einfach über USB anschließen und verfügt über einen praktischen Tischständer. Es ist mit 3/8-Zoll-Gewindeständern kompatibel und kann auch auf einem Mikrofonarm montiert werden. Sobald das USB-Kabel angeschlossen ist, bieten die Bedienelemente am Gerät schnellen Zugriff auf Einstellungen wie Stummschaltung, Mikrofonverstärkung und Headset-Lautstärke. Mit nur einem Tastendruck kannst du auch den Low-Cut-Filter aktivieren und zwischen verschiedenen LED-Farben und RGB-Effekten wechseln.
Weitere Informationen:
Sound Drucklevel (max):
112 dB
Mikrofongewicht:
492 g
Energiequelle:
USB
Arbeitsspannung:
5 V
Energieverbrauch:
150 mA
Produktfarbe:
Schwarz
Steuerung:
Tasten, Drehregler
Plug:
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Kabellänge:
2 m
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Empfohlene Nutzung:
Drinnen
Zertifizierung:
China RoHS, CE, EU RoHS, FCC, ICES-003K, CC, REACH, UKCA
Kompatible Betriebssysteme:
Linux
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-A
Typ:
Tischmikrofon
Mikrofon-Frequenz:
20 - 20000 Hz
Mikrofon Klirrfaktor (THD):
0.5 %
Anzahl Kapseln:
1
Bit-Rate:
24 Bit
Samplerate:
96 kHz
Empfindlichkeit (1kHz):
4.7 mV/Pa
Ausrichtung des integrierten Mikrofons:
Kardioide
Mikrofon Stummschaltung:
Ja
Mikrofonhalter:
Ja
Lautstärkeregler:
Drehregler
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle:
USB
USB Anschluss:
Ja
USB-Stecker:
USB Typ-A
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,58*
€ 151,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,06*
€ 150,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,86*
€ 137,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,78*
€ 133,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,04*
€ 119,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.