Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY UM 3.0 Schwarz Tischmikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY UM 3.0 Schwarz Tischmikrofon
CHERRY UM 3.0 Schwarz Tischmikrofon
CHERRY UM 3.0 Schwarz Tischmikrofon
CHERRY UM 3.0 Schwarz Tischmikrofon
CHERRY UM 3.0 Schwarz Tischmikrofon
CHERRY UM 3.0 Schwarz Tischmikrofon
CHERRY UM 3.0 Schwarz Tischmikrofon
Artikel-Nr.:
     C1305-JA-0700
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JA-0700
EAN/GTIN:
     4025112099892
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Mono-Mikrofone
Schwanenhalsmikrofon
Schwanenhalsmikrophon
Das CHERRY UM 3.0 besticht vor allem optisch mit seiner hochwertigen Verarbeitung und garantiert aufgrund seines robusten dreibeinigen Metallfußes jederzeit einen sicheren Stand. Egal ob Videocalls, Streaming-Sessions oder Online-Gaming - eine gute Verständigung ist hierbei das A und O. Wer sich dabei nicht auf das eingebaute Mikrofon in Laptop, Headset oder Webcam verlassen möchte, sondern Wert auf einen professionellen Klang legt, ist mit dem Streaming Mikrofon CHERRY UM 3.0 bestens beraten. Eine Abtastrate von 96 KHz und 24 Bit garantiert klare und detaillierte Sprachaufnahmen.
Weitere Informationen:
Breite:
160 mm
Tiefe:
140 mm
Höhe:
263 mm
Mikrofongewicht:
497 g
Verpackungsbreite:
193 mm
Verpackungstiefe:
153 mm
Verpackungshöhe:
318 mm
Energiequelle:
USB
Produktfarbe:
Schwarz
Kabellänge:
2.5 m
Breite des Versandkartons:
405 mm
Höhe des Versandkartons:
485 mm
Typ:
Tischmikrofon
Bit-Rate:
24 Bit
Samplerate:
96 kHz
Maximaler Schalldruckpegel (1kHz):
120 dB
Ausrichtung des integrierten Mikrofons:
Kardioide
Mikrofon Stummschaltung:
Ja
Mikrofonhalter:
Ja
Lautstärkeregler:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-5 - 55 °C
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), REACH, RoHS, UKCA
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle:
USB
Kopfhörerausgang:
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,21*
€ 71,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,24*
€ 70,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,67*
€ 67,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,80*
€ 60,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.