Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY UM 6.0 ADVANCED Schwarz, Silber Tischmikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY UM 6.0 ADVANCED Schwarz, Silber Tischmikrofon
CHERRY UM 6.0 ADVANCED Schwarz, Silber Tischmikrofon
Artikel-Nr.:
     C1305-JA-0710
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JA-0710
EAN/GTIN:
     4025112099908
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Mono-Mikrofone
Schwanenhalsmikrofon
Schwanenhalsmikrophon
Mit seiner hochwertigen Verarbeitung und seinem ansprechenden Look wird das CHERRY UM 6.0 ADVANCED zum optischen Blickfang in jedem Gaming-Setup oder Office. Der dreibeinige Design-Fuß des USB-Mikrofons besteht komplett aus Metall und sorgt so jederzeit für einen festen und sicheren Stand.
Weitere Informationen:
Breite:
160 mm
Tiefe:
144 mm
Höhe:
272 mm
Mikrofongewicht:
546 g
Verpackungsbreite:
193 mm
Verpackungstiefe:
153 mm
Verpackungshöhe:
318 mm
Paketgewicht:
318 g
Energiequelle:
USB
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Kabellänge:
2.5 m
Breite des Versandkartons:
330 mm
Höhe des Versandkartons:
485 mm
Typ:
Tischmikrofon
Bit-Rate:
24 Bit
Samplerate:
96 kHz
Maximaler Schalldruckpegel (1kHz):
120 dB
Ausrichtung des integrierten Mikrofons:
Mikrofon mit Kardioid-/Rundum-Richtcharakteristik
Mikrofon Stummschaltung:
Ja
Mikrofonhalter:
Ja
Lautstärkeregler:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-5 - 55 °C
Konformitätsbescheinigungen:
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), REACH, RoHS, UKCA
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle:
USB
Kopfhörerausgang:
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,62*
€ 86,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,88*
€ 84,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,84*
€ 77,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,14*
€ 75,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,51*
€ 68,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.