Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY UM 9.0 PRO RGB Schwarz, Kupfer Tischmikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY UM 9.0 PRO RGB Schwarz, Kupfer Tischmikrofon
CHERRY UM 9.0 PRO RGB Schwarz, Kupfer Tischmikrofon
CHERRY UM 9.0 PRO RGB Schwarz, Kupfer Tischmikrofon
CHERRY UM 9.0 PRO RGB Schwarz, Kupfer Tischmikrofon
CHERRY UM 9.0 PRO RGB Schwarz, Kupfer Tischmikrofon
CHERRY UM 9.0 PRO RGB Schwarz, Kupfer Tischmikrofon
CHERRY UM 9.0 PRO RGB Schwarz, Kupfer Tischmikrofon
Artikel-Nr.:
     C1305-JA-0720
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JA-0720
EAN/GTIN:
     4025112099915
Suchbegriffe:
Großmembran Mikrofone
Großmembran Mikrophone
Studio Mikrofon
Kopfhörer
Das CHERRY UM 9.0 PRO RGB besticht nicht nur mit seinem dreibeinigen Fuß aus Vollmetall, der für einen festen Stand sorgt, sondern macht obendrein auch optisch einiges her: Mattes Schwarz trifft auf geschmackvolles Kupfer, wodurch das professionelle USB-Mikro alle Blicke auf sich zieht.
Weitere Informationen:
Breite:
160 mm
Tiefe:
144 mm
Höhe:
272 mm
Mikrofongewicht:
555 g
Verpackungsbreite:
193 mm
Verpackungstiefe:
153 mm
Verpackungshöhe:
318 mm
Paketgewicht:
318 g
Energiequelle:
USB
Produktfarbe:
Schwarz, Kupfer
Kabellänge:
2.5 m
Breite des Versandkartons:
330 mm
Höhe des Versandkartons:
485 mm
Typ:
Tischmikrofon
Bit-Rate:
24 Bit
Samplerate:
192 kHz
Maximaler Schalldruckpegel (1kHz):
122 dB
Mikrofon Stummschaltung:
Ja
Mikrofonhalter:
Ja
Lautstärkeregler:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-5 - 55 °C
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), REACH, RoHS, UKCA
Konformitätsbescheinigungen:
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), REACH, RoHS, UKCA
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle:
USB
Kopfhörerausgang:
Ja
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,00*
€ 99,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,63*
€ 98,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,12*
€ 87,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,61*
€ 86,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,13*
€ 79,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.