Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY MA 3.0 UNI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY MA 3.0 UNI
CHERRY MA 3.0 UNI
CHERRY MA 3.0 UNI
CHERRY MA 3.0 UNI
CHERRY MA 3.0 UNI
CHERRY MA 3.0 UNI
Artikel-Nr.:
     C1305-JA-0800
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JA-0800
EAN/GTIN:
     4025112101144
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Mono-Mikrofone
Schwanenhalsmikrofon
Schwanenhalsmikrophon
Möchtest du lediglich einen Podcast aufnehmen oder einen Videocall führen, reicht es normalerweise aus, das Mikrofon einfach auf dem Schreibtisch aufzustellen. Geht es jedoch um Situationen, in denen neben dem Sprechen gleichzeitig auch Tastatur und/oder Maus bedient werden müssen, ist es wichtig, ausreichend Bewegungsfreiheit zu haben. In solchen Situationen ist der Mikrofonhalter CHERRY MA 3.0 UNI eine gute Wahl
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Tischstativ
Markenkompatibilität:
Kirsche
Produktfarbe:
Schwarz
Verbindender Thread:
3/8 & 5/8 "
Material:
Aluminium
Anzahl:
1
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,76*
€ 74,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,53*
€ 74,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,75*
€ 71,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,01*
€ 64,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.