Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-LINK MC200CM Konverter 1000Mbps Multimode Fiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-LINK MC200CM Konverter 1000Mbps Multimode Fiber Bild 1
TP-LINK MC200CM Konverter 1000Mbps Multimode Fiber Bild 1
TP-LINK MC200CM Konverter 1000Mbps Multimode Fiber Bild 2
TP-Link Logo
Artikel-Nr.:
     C1363-MC200CM
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     MC200CM
EAN/GTIN:
     6935364030438
Datenblatt
Suchbegriffe:
Medienkonverter
Switch-Modul
tp-link medienkonverter
switch modul

TP-LINK MC200CM Konverter 1000Mbps Multimode Fiber

Der MC200CM ist ein Medienkonverter, der dazu konzipiert ist, 1000BASE-SX-Fasermedien in 1000Base-T-Kupfermedien oder umgekehrt zu konvertieren. Der MC200CM wurde gemäß dem IEEE802.3ab 1000Base-T-Standard und dem IEEE802.3z 1000Base-SX-Standard ausgelegt und für den Einsatz mit Multimode-Glasfaserkabel und dem SC-Stecker vorgesehen. Der MC200CM unterstützt die kurzwellige (SX) Laser-Spezifikation bei einer Weiterleitungsrate, die der vollen Bandbreite entspricht. Er funktioniert bei 850nm sowohl beim Senden als auch beim Empfangen von Daten.

Weitere Eigenschaften des Moduls sind: die Möglichkeit, das Gerät als selbstständiges Gerät (es ist kein Gehäuse notwendig) oder mit dem 19-Zoll-Systemgehäuse von TP-LINK zu verwenden, Auto-MDI/MDIX für den Sende-Port und Status-LED an der Vorderseite. Der MC200CM sendet im Fibre-Optic-Long-Distance-Modus mithilfe des Multimode-Glasfaserkabels bis in eine Entfernung von 550m.

Weitere Informationen:
Garantie:
2 Jahre
Weitere Suchbegriffe: medienkonverter 1000base-t, tplink, TP-LINK, Netzwerk, network
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TP-Link
MC100CM
ab € 18,84*
Ähnlich
TP-Link
MC110CS
ab € 18,98*
Ähnlich
TP-Link
MC111CS
ab € 17,21*
Ähnlich
TP-Link
MC112CS
ab € 17,23*
Ähnlich
TP-Link
MC210CS
ab € 20,66*
Ähnlich
TP-Link
MC220L
ab € 11,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.