Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-LINK MC220L Konverter GBit LC mit SFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-LINK MC220L Konverter GBit LC mit SFP Bild 1
TP-LINK MC220L Konverter GBit LC mit SFP Bild 1
TP-LINK MC220L Konverter GBit LC mit SFP Bild 2
TP-Link Logo
Artikel-Nr.:
     C1363-MC220L
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     MC220L
EAN/GTIN:
     6935364030476
Datenblatt
Suchbegriffe:
Medienkonverter
tp-link medienkonverter
medienkonverter
medienkonverter 1000base-t

TP-LINK MC220L Konverter GBit LC mit SFP

Der MC220L ist ein Medienkonverter, der dazu konzipiert ist, 1000BASE-SX/LX/LH Fasermedien in 1000Base-T-Kupfermedien oder umgekehrt zu konvertieren. Der MC220L wurde gemäß dem IEEE802.3ab 1000Base-T-Standard und dem IEEE802.3z 1000Base-SX/LX/LH-Standard ausgelegt und für den Einsatz mit Multimode/Single-Mode-Glasfaserkabel und dem SC/LC-Stecker vorgesehen. Er funktioniert bei 850nm sowohl beim Senden als auch beim Empfangen von Daten, wenn er Multimode-Glasfaser verwendet und 1310nm sowohl beim Senden als auch beim Empfangen von Daten, wenn er ein Single-Mode-Glasfaserkabel verwendet.

Weitere Eigenschaften des Moduls sind: die Möglichkeit, das Gerät als selbstständiges Gerät (es ist kein Gehäuse notwendig) oder mit dem 19-Zoll-Systemgehäuse von TP-LINK zu verwenden, Auto-MDI/MDIX für den Sende-Port und Status-LED an der Vorderseite. Der MC220L sendet im Fibre-Optic-Long-Distance-Modus mithilfe des Multimode-Glasfaserkabels bis in eine Entfernung von 550m und mithilfe eines Single-Mode-Glasfaserkabels bis in eine Entfernung von 10km.

Weitere Informationen:
Garantie:
2 Jahre
Weitere Suchbegriffe: tplink, TP-LINK, Netzwerk, network
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TP-Link
MC100CM
ab € 18,84*
Ähnlich
TP-Link
MC110CS
ab € 18,98*
Ähnlich
TP-Link
MC111CS
ab € 17,21*
Ähnlich
TP-Link
MC112CS
ab € 17,23*
Ähnlich
TP-Link
MC200CM
ab € 21,56*
Ähnlich
TP-Link
MC210CS
ab € 20,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.