Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-LINK AC1900 Wi-Fi Range Extender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-LINK AC1900 Wi-Fi Range Extender Bild 1
TP-LINK AC1900 Wi-Fi Range Extender Bild 1
TP-LINK AC1900 Wi-Fi Range Extender Bild 2
TP-LINK AC1900 Wi-Fi Range Extender Bild 3
TP-LINK AC1900 Wi-Fi Range Extender Bild 4
TP-Link Logo
Artikel-Nr.:
     C1363-RE500
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     RE500
EAN/GTIN:
     6935364081126
Suchbegriffe:
Repeater
WLAN Repeater
tp link repeater
wlan repeater

TP-LINK AC1900 Wi-Fi Range Extender

AC1900-Dualband-Geschwindigkeit für alle zur gleichen Zeit
Bis zu 3x-schneller als gewöhnliche AC-Repeater: Der RE500 kann mit der Funktion 3*3-MIMO drei Geräte gleichzeitig mit Highspeed-WLAN versorgen,ohne dass dabei Wartezeiten oder Geschwindigkeitseinbußen bei einem der Geräte entstehen.

Ultraschnell mit Dualband-WLAN
WLAN-Erweiterung bis zu 1.000m².*

Mit seinen vier externen Antennen errichtet der RE500 ein durchweg stabiles und zuverlässiges WLAN-Signal in Ihrem ganzen Zuhause. Durch die Funktion „Beamforming“ wird das WLAN-Signal noch einmal zusätzlich verstärkt, da die Endgeräte automatisch erkannt und die WLAN-Signale gezielt gebündelt und in deren Richtung gesendet werden.

Perfekten Standort mit Signalanzeige ermitteln
Durch die intelligente Signalstärkeanzeige ist der optimale Betriebsort Ihres RE500 schnell gefunden.

Unterbrechungsfreie und lückenlose
Dualband-Verbindungen Fällt ein Band des Routers aus, bietet der RE500 an seinem Standort weiterhin ein Dualband-WLAN an, um die Endgeräte zu versorgen. So können Sie durchgehend unbeschwert unterbrechungsfreie Verbindungen genießen.

Integrierter Accesspoint-Modus
Der RE500 ist mehr als nur ein einfacher Repeater. Bei vorhandenem Kabelzugang dient das Gerät auch als MU-MIMO-Dualband-WLAN-Accesspoint.

Gigabit-Ethernet-Anschluss
Der Gigabit-Ethernet-Port des RE500 bietet einen superschnellen Kabelzugang für Desktop-PCs, Smart-TVs und Spielekonsolen.

Einfache Überwachung und Steuerung
Mittels TP-Links App „Tether“ können Sie Ihren Repeater über Ihr iOS- oder Android-Gerät von überall steuern und verwalten.

Hauptmerkmale

  • Überragende Reichweite – Vier externe Antennen sorgen für eine WLAN-Abdeckung von bis zu 1.000m²
  • AC1900-Dualband-WLAN – Bis zu 600 Mbit/s auf dem 2,4 GHz- und bis zu 1300 Mbit/s auf dem 5 GHz-Band
  • 3*3-MU-MIMO – 3-fach bessere Leistung durch gleichzeitigen Datenaustausch mit mehreren Geräten
  • Beamforming – Sendet das WLAN Signal gezielt in Richtung der verbundenen Endgeräte
  • Gigabit-Ethernet-Port – Sorgt für hohe Geschwindigkeiten beim Datenaustausch kabelgebundener Geräte wie Smart-TVs, Computer und Spielekonsolen
  • Intelligente Signalstärkeanzeige – Hilft zur Bestimmung der optimalen Platzierung des Geräts
  • AP-Modus – Errichtet einen neuen Accesspoint und erweitert Ihr kabelgebundenes Netzwerk um ein neues WLAN
  • TP-Links Tether-App – Einfache Verwaltung über Ihr iOS oder Android-Gerät mittels der Tether-App
  • Ultimative Kompatibilität – Kompatibel zu jedem gängigen WLAN-Router oder Accesspoint

HARDWARE-FUNKTIONEN

  • Steckertyp:
    • EU
    • UK
    • US
    • AU
  • Standards und Protokolle:
    • IEEE802.11ac
    • IEEE802.11n
    • IEEE802.11g
    • IEEE802.11b
    • IEEE802.11a
  • Schnittstelle:1 10/100/1000Mbit/s-Ethernet-Port (RJ45)
  • Taste:
    • WPS
    • Reset
    • LED
    • Power
  • Energieverbrauch:max. 12W
  • Antenne:4 externe
  • Abmessungen (B*T*H):163mm*86mm*40mm
WLAN-FUNKTIONEN
  • Frequenz:
    • 2,4GHz
    • :5GHz
  • Signalrate:
    • 5GHz: Bis zu 1300Mbps
    • 2,4GHz: Bis zu 600Mpbs
  • Empfängerempfindlichkeit:
    • 5GHz:
      • 11a 6Mbps:-96dBm bei 10% PER
      • 11a 54Mbps: -78dBm bei 10% PER
      • 11ac HT20 mcs8: -69dBm bei 10% PER
      • 11ac HT40 mcs9: -66dBm bei 10% PER
      • 11ac HT80 mcs9: -63dBm bei 10% PER
    • 2,4GHz:
      • 11g 54M: -79dBm bei 10% PER
      • 11n HT20 mcs7: -77dBm bei 10% PER
      • 11n HT40 mcs7: -74dBm bei 10% PER
  • Sendeleistung:
    • max. 20dBm (2,4GHz)
    • max. 23dBm (5GHz)
  • WLAN-Modi:Range Extender/Access Point
  • WLAN-Funktionen:
    • WLAN-Statistiken
    • Concurrent-Modus
    • Zugriffskontrolle
    • LEDs abschaltbar
    • Login über Domänennamen
  • WLAN-Sicherheit:
    • WEP mit 64/128 Bit
    • WPA-PSK/WPA2-PSK
    • max. 23dBm (5GHz)
SONSTIGES
  • Zertifizierung:
    • CE
    • FCC
    • RoHS
  • Verpackungsinhalt:
    • AC1900-Repeater RE500
    • Schnellinstallationsanleitung
  • Abmessungen der Verpackung (B*T*H):202mm*125mm*97mm
  • Systemanforderungen:Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista or Windows 7, 8, 10, Mac® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.
  • Umgebung:
    • Betriebstemperatur: 0°C..40°C
    • Lagertemperatur: -40°C..70°C
    • Betriebsfeuchtigkeit: 10%..90%, nicht kondensierend
    • Lagerfeuchtigkeit: 5%..90%, nicht kondensierend
Weitere Informationen:
Garantie:
3 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Wireless AC Range Extender, TP-LINK, tplink, AC, Dualband, simultan
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,63*
€ 93,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,31*
€ 92,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,47*
€ 85,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,45*
€ 81,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,65*
€ 73,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TP-Link
RE305
ab € 23,74*
Ähnlich
TP-Link
Archer T9UH
ab € 56,20*
Ähnlich
TP-Link
RE650
ab € 52,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.