Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-LINK AC2600 Wi-Fi Range Extender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-LINK AC2600 Wi-Fi Range Extender Bild 1
TP-LINK AC2600 Wi-Fi Range Extender Bild 1
TP-LINK AC2600 Wi-Fi Range Extender Bild 2
TP-LINK AC2600 Wi-Fi Range Extender Bild 3
TP-LINK AC2600 Wi-Fi Range Extender Bild 4
TP-LINK AC2600 Wi-Fi Range Extender Bild 5
Techtest Logo
TP-Link Logo
Artikel-Nr.:
     C1363-RE650
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     RE650
EAN/GTIN:
     6935364094348
Suchbegriffe:
Repeater
WLAN Repeater
tp link repeater
wlan repeater

TP-LINK AC2600 Wi-Fi Range Extender

AC2600-Dualband-WLAN-Erweiterung
Mit vier externen Dualband-Antennen errichtet der RE650 mit jedem beliebigen Router ein WLAN mit einer Abdeckung von bis zu 1.000m². Der 880 MHz-Doppelkern-Prozessor sorgt für maximale WLAN-Performance, während Sie sich mit Ihrem Smartphone oder Tablet frei in Ihrem Zuhause bewegen. Mittels des neuen Beamforming werden zu verbindende Geräte räumlich erkannt und so das WLAN-Signal gezielt in deren Richtung verstärkt.

4-Stream-AC2600-Dualband-WLAN
Der RE650 erreicht mittels 4-Stream-Technik unglaubliche WLAN-Geschwindigkeiten von bis zu 800 Mbit/s auf dem 2,4 GHz- und 1733 Mbit/s auf dem 5 GHz-Band. Dadurch werden anspruchsvolle Online-Anwendungen, wie zeitgleiches 4k-Streaming und lag-freies Gaming zur Selbstverständlichkeit.

Eine bessere und schnellere Verbindung für alle
MU-MIMO bedient bis zu vier Geräte zugleich, was Wartezeiten reduziert, den WLAN-Durchsatz für jedes Gerät erhöht und Ihren RE650 4-mal so schnell macht wie herkömmliche Repeater, welche nur ein Gerät zugleich bedienen können.

Finden Sie die optimale Betriebsstelle mithilfe der intelligenten Signalstärkeanzeige
Durch die intelligente Signalstärkeanzeige ist der optimale Betriebsort Ihres RE650 schnell gefunden.

Integrierter Accesspoint-Modus
Der RE650 ist mehr als nur ein einfacher Repeater. Bei vorhandenem Kabelzugang dient das Gerät auch als MU-MIMO-Dualband-WLAN-Accesspoint.

Unterbrechungsfreie und lückenlose Dualband-Verbindungen
Fällt ein Band des Routers aus, bietet der RE650 an seinem Standort weiterhin ein Dualband-WLAN an, um die Endgeräte zu versorgen. So können Sie durchgehend unbeschwert unterbrechungsfreie Verbindungen genießen.

Einfache Überwachung und Steuerung
Mittels TP-Links App „Tether“ können Sie den Repeater über Ihr iOS- oder Android-Gerät von überall steuern und verwalten.

Hauptmerkmale

  • Highend-WLAN-Repeater
  • Außergewöhnliche Reichweite – Vier externe Antennen erlauben eine WLAN-Abdeckung bis zu 1.000m²
  • 4-Stream – Simultanes Dualband mit bis zu 800 Mbit/s auf 2,4 GHz und bis zu 1733 Mbit/s auf 5 GHz
  • 4*4-MU-MIMO – 4-fach bessere Leistung durch gleichzeitigen Datenaustausch mit mehreren Geräten
  • Beamforming – Sendet das WLAN Signal gezielt in Richtung der verbundenen Endgeräte
  • Gigabit Ethernet-Port – Sorgt für hohe Geschwindigkeiten beim Datenaustausch kabelgebundener Geräte wie Smart-TVs, Computer und Spielekonsolen
  • Intelligente Signalstärkeanzeige – Hilft zur Bestimmung der optimalen Platzierung des Geräts
  • AP-Modus – Errichtet einen neuen Accesspoint und erweitert Ihr kabelgebundenes Netzwerk um ein neues WLAN.
  • TP-Links Tether-App – Einfache Verwaltung über Ihr iOS oder Android-Gerät mittels TP-Links App „Tether“
  • Ultimative Kompatibilität – Kompatibel zu jedem gängigen WLAN-Router oder Accesspoint

HARDWARE-FUNKTIONEN

  • Steckertyp:
    • EU
    • UK
    • US
  • Standards und Protokolle:IEEE802.11a/b/g/n/ac
  • Schnittstelle:10/100/1000Mbit/s-RJ45-Ethernetport
  • Taste:
    • WPS
    • Reset
    • LED
    • Power
  • Energieverbrauch:max. 12W
  • Antenne:4 externe
  • Abmessungen (B*T*H):163mm*86mm*40mm
WLAN-FUNKTIONEN
  • Frequenz:
    • 2,4GHz
    • 5GHz
  • Signalrate:
    • 5GHz: Bis zu 1733Mbps
    • 2,4GHz: Bis zu 800Mpbs
  • Empfängerempfindlichkeit:
    • 5GHz:
      • 11a 6Mbps: -96dBm bei 10% PER
      • 11a 54Mbps: -78dBm bei 10% PER
      • 11ac HT20 mcs8: -69dBm bei 10% PER
      • 11ac HT40 mcs9: -66dBm bei 10% PER
      • 11ac HT80 mcs9: -63dBm bei 10% PER
    • 2,4GHz
      • 11g 54M: -79dBm bei 10% PER
      • 11n HT20 mcs7: -77dBm bei 10% PER
      • 11n HT40 mcs7: -74dBm bei 10% PER
  • WLAN-Modi:Reepater/Accesspoint
  • WLAN-Funktionen:
    • WLAN-Statistiken
    • Gleichzeitige Erweiterung von 2,4 und 5GHz
    • High-Speed-Modus
    • Zugriffskontrolle
    • abschaltbare LEDs
    • Login über Domänennamen
  • WLAN-Sicherheit:
    • WEP mit 64/128 Bit
    • WPA-PSK/WPA2-PSK
  • Sendeleistung:
    • max. 20dBm (2,4GHz)
    • max. 23dBm (5GHz)
SONSTIGES
  • Zertifizierung:
    • CE
    • FCC
    • RoHS
  • Verpackungsinhalt:
    • AC2600-Repater RE650
    • Schnellinstallationsanleitung
  • Abmessungen der Verpackung (B*T*H):202mm*125mm*97mm
  • Systemanforderungen:
    • Microsoft Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™, 7, 8 oder 10
    • MacOS®
    • NetWare®
    • UNIX
    • Linux®
  • Umgebung:
    • Betriebstemperatur: 0°C..30°C
    • Lagertemperatur: -40°C..70°C
    • Betriebsfeuchtigkeit: 10%..90%, nicht kondensierend
    • Lagerfeuchtigkeit: 5%..90%, nicht kondensierend
Weitere Informationen:
Garantie:
3 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Wireless AC Range Extender, TP-LINK, tplink, AC, Dualband, simultan
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,01*
€ 91,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,95*
€ 90,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,41*
€ 81,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,17*
€ 78,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,85*
€ 72,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TP-Link
RE305
ab € 23,74*
Ähnlich
TP-Link
RE500
ab € 61,65*
Ähnlich
TP-Link
Archer T9UH
ab € 56,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.