![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
DHCP-Funktionen: | DHCP client, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping, DHCPv6 client, DHCPv6 snooping |
Zugriffkontrollliste: | Ja |
IGMP-Snooping: | Ja |
SSH-/SSL-Unterstützung: | Ja |
Loop Protection: | Ja |
BPDU-Filterung/Schutz: | Ja |
IP-MAC-Portbindung: | Ja |
Authentifizierung: | Gast VLAN, MAC-basierte Authentifizierung, Port-basierte Authentifizierung |
Autentifizierungstyp: | AAA, RADIUS, TACACS+ |
Rack-Einbau: | Ja |
Formfaktor: | 1U |
Produktfarbe: | Schwarz |
LED-Anzeigen: | Ja |
Ventilatorlos: | Ja |
Breite: | 440 mm |
Tiefe: | 180 mm |
Höhe: | 44 mm |
Betriebstemperatur: | 0 - 45 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -40 - 70 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 90 % |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 90 % |
Wärmeableitung: | 80.52 BTU/h |
Energiequelle: | AC |
Netzteil enthalten: | Ja |
AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
Stromverbrauch (max.): | 23.6 W |
MAC-Adressentabelle: | 16000 Eintragungen |
Routing-/Switching-Kapazität: | 128 Gbit/s |
Transferrate: | 95.23 Mpps |
Store-and-Forward: | Ja |
Statische Route: | Ja |
Anzahl der statischen Routen: | 48 |
Jumbo Frames Unterstützung: | Ja |
Jumbo-Frames: | 9000 |
Datenpaket-Pufferspeicher: | 12 MB |
Mitgelieferte Kabel: | LAN (RJ-45) |
Schnellstartübersicht: | Ja |
Netzstandard: | IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z |
10G-Unterstützung: | Ja |
Port-Spiegelung: | Ja |
Richtlinienbasiertes Routing: | Ja |
Unterstützung Datenflusssteuerung: | Ja |
Link Aggregation: | Ja |
Broadcast-Sturmkontrolle: | Ja |
Ratenbeschränkung: | Ja |
Spannbaum-Protokoll: | Ja |
Head-of-Line (HOL)-Blocking: | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
Active-Link-Erfassung: | Ja |
IPv4-Routen: | 48 |
IPv6-Routen: | 48 |
VLAN-Unterstützung: | Ja |
Virtuelle LAN-Funktionen: | Private VLAN, Protocol-based VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN |
Anzahl der VLANs: | 4000 |
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: | 24 |
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse: | 24 |
Menge Modul-Steckplätze SFP+: | 4 |
Konsolen-Port: | RJ-45/micro-USB |
Netzstecker: | AC-Eingangsbuchse |
Multicast Unterstützung: | Ja |
Multicast Listener Discovery (MLD) Snooping: | Ja |
Switch-Typ: | Managed |
Switch-Ebene: | L2+/L3 |
Quality of Service (QoS) Support: | Ja |
Web-basiertes Management: | Ja |
Cloud-verwaltet: | Ja |
ARP-Inspektion: | Ja |
Konfiguration der Standorteinstellungen (CLI): | Ja |
Systemereignisprotokoll: | Ja |
MIB Unterstützung: | Yes |
Management-Protokolle: | SNMPv1/v2c/v3, SNTP |
GARP VLAN Registration Protocol (GVRP): | Ja |
IPv4: | IPv4/IPv6 access-control list (ACL), IPv6 Telnet, IPv6 ping, IPv6 tracert |