![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
DHCP-Funktionen: | DHCP client, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping, DHCPv6 client, DHCPv6 snooping |
Zugriffkontrollliste: | Ja |
IGMP-Snooping: | Ja |
SSH-/SSL-Unterstützung: | Ja |
Loop Protection: | Ja |
BPDU-Filterung/Schutz: | Ja |
IP-MAC-Portbindung: | Ja |
Power over Ethernet (PoE): | Ja |
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse: | 24 |
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE): | 384 W |
Rack-Einbau: | Ja |
Formfaktor: | 1U |
Produktfarbe: | Schwarz |
LED-Anzeigen: | Ja |
Anzahl Lüfter: | 2 Lüfter |
Breite: | 440 mm |
Tiefe: | 330 mm |
Höhe: | 44 mm |
Betriebstemperatur: | 0 - 45 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -40 - 70 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 90 % |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 90 % |
Wärmeableitung: | 1658.78 BTU/h |
Energiequelle: | AC |
Netzteil enthalten: | Ja |
AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
Stromverbrauch (max.): | 486.2 W |
MAC-Adressentabelle: | 16000 Eintragungen |
Routing-/Switching-Kapazität: | 128 Gbit/s |
Transferrate: | 95.23 Mpps |
Anzahl der statischen Routen: | 48 |
Jumbo Frames Unterstützung: | Ja |
Jumbo-Frames: | 9000 |
Datenpaket-Pufferspeicher: | 12 MB |
Mitgelieferte Kabel: | LAN (RJ-45) |
Schnellstartübersicht: | Ja |
Netzstandard: | IEEE 802.11d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w |
10G-Unterstützung: | Ja |
Port-Spiegelung: | Ja |
Richtlinienbasiertes Routing: | Ja |
Unterstützung Datenflusssteuerung: | Ja |
Link Aggregation: | Ja |
Broadcast-Sturmkontrolle: | Ja |
Ratenbeschränkung: | Ja |
Spannbaum-Protokoll: | Ja |
Head-of-Line (HOL)-Blocking: | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
Active-Link-Erfassung: | Ja |
VLAN-Unterstützung: | Ja |
Virtuelle LAN-Funktionen: | MAC address-based VLAN, Port-based VLAN, Private VLAN, Protocol-based VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN |
Anzahl der VLANs: | 4000 |
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: | 24 |
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse: | 24 |
Menge Modul-Steckplätze SFP+: | 4 |
Konsolen-Port: | RJ-45/Micro-USB |
Netzstecker: | AC-Eingangsbuchse |
Multicast Unterstützung: | Ja |
Switch-Typ: | Managed |
Switch-Ebene: | L2+ |
Quality of Service (QoS) Support: | Ja |
Web-basiertes Management: | Ja |
Cloud-verwaltet: | Ja |
Systemereignisprotokoll: | Ja |
MIB Unterstützung: | Yes |
Management-Protokolle: | SNMPv1/v2c/v3, SNTP |