Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Omada SG3452XP Netzwerk-Switch Managed L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-Link Omada SG3452XP Netzwerk-Switch Managed L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz
TP-Link Omada SG3452XP Netzwerk-Switch Managed L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz
Artikel-Nr.:
     1359-40-53-4852
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     SG3452XP
EAN/GTIN:
     6935364006495
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
tp link sfp switch
Weitere Informationen:
DHCP-Funktionen:
DHCP client, DHCP relay, DHCP server
Zugriffkontrollliste:
Ja
IGMP-Snooping:
Ja
MAC Adressen Filtern:
Ja
Statische Anschlusssicherheit:
Ja
SSH-/SSL-Unterstützung:
Ja
BPDU-Filterung/Schutz:
Ja
IP-MAC-Portbindung:
Ja
Authentifizierung:
Auto VLAN, Gast VLAN
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse:
48
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss:
30 W
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE):
500 W
Rack-Einbau:
Ja
Formfaktor:
1U
Produktfarbe:
Schwarz
Reset-Knopf:
Ja
LED-Anzeigen:
Ja
Anzahl Lüfter:
3 Lüfter
Zertifizierung:
CE, FCC, RoHS
Multicast Unterstützung:
Ja
Switch-Typ:
Managed
Switch-Ebene:
L2+
Quality of Service (QoS) Support:
Ja
Web-basiertes Management:
Ja
Cloud-verwaltet:
Ja
ARP-Inspektion:
Ja
Konfiguration der Standorteinstellungen (CLI):
Ja
Systemereignisprotokoll:
Ja
Breite:
440 mm
Tiefe:
330 mm
Höhe:
44 mm
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
Wärmeableitung:
2169.2 BTU/h
Energiequelle:
AC
Netzteil enthalten:
Ja
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Stromverbrauch (max.):
635.7 W
MAC-Adressentabelle:
16000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität:
176 Gbit/s
Transferrate:
130.9 Mpps
Store-and-Forward:
Ja
Jumbo Frames Unterstützung:
Ja
Jumbo-Frames:
9000
Datenpaket-Pufferspeicher:
12 MB
Mitgelieferte Kabel:
AC
Schnellstartübersicht:
Ja
Netzstandard:
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z
10G-Unterstützung:
Ja
Port-Spiegelung:
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung:
Ja
Link Aggregation:
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle:
Ja
Ratenbeschränkung:
Ja
Spannbaum-Protokoll:
Ja
Head-of-Line (HOL)-Blocking:
Ja
VLAN-Unterstützung:
Ja
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
48
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Menge Modul-Steckplätze SFP+:
4
Konsolen-Port:
RJ-45/Micro-USB
Netzstecker:
AC-Eingangsbuchse
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, poe switch ieee 802.3at
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
80
pro Stück
€ 2,90*
ab € 562,36*
€ 610,19*
3 Tage
37
pro Stück
Frei Haus
ab € 564,15*
€ 610,20*
4 Tage
9
pro Stück
€ 6,00*
ab € 572,93*
€ 619,87*
27 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 580,27*
€ 622,95*
pro Stück
€ 1,93*
ab € 584,64*
€ 631,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 610,19*
€ 726,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 606,04*
€ 721,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 602,11*
€ 716,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 591,39*
€ 703,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 562,36*
€ 669,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.