Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Omada SG6654X Netzwerk-Switch Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link Omada SG6654X Netzwerk-Switch Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz
TP-Link Omada SG6654X Netzwerk-Switch Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz
TP-Link Omada SG6654X Netzwerk-Switch Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz
TP-Link Omada SG6654X Netzwerk-Switch Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz
TP-Link Omada SG6654X Netzwerk-Switch Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz
TP-Link Omada SG6654X Netzwerk-Switch Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1363-SG6654X
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     SG6654X
EAN/GTIN:
     4895252501452
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
tplink 48 port poe switch
Weitere Informationen:
DHCP-Funktionen:
DHCP relay, DHCP snooping, DHCPv6 snooping
Zugriffkontrollliste:
Ja
IGMP-Snooping:
Ja
IGMP-Einträge:
2048
SSH-/SSL-Unterstützung:
Ja
Loop Protection:
Ja
Authentifizierung:
Auto VLAN, MAC-basierte Authentifizierung, Port-basierte Authentifizierung
Autentifizierungstyp:
RADIUS
Rack-Einbau:
Ja
Stapelbar:
Ja
Formfaktor:
1U
Produktfarbe:
Schwarz
LED-Anzeigen:
Ja
Anzahl Lüfter:
4 Lüfter
Multicast Unterstützung:
Ja
Switch-Typ:
Managed
Switch-Ebene:
L3
Quality of Service (QoS) Support:
Ja
Web-basiertes Management:
Ja
Cloud-verwaltet:
Ja
ARP-Inspektion:
Ja
Konfiguration der Standorteinstellungen (CLI):
Ja
Systemereignisprotokoll:
Ja
Breite:
440 mm
Tiefe:
380 mm
Höhe:
44 mm
Betriebstemperatur:
-5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
Wärmeableitung:
135.81 BTU/h
Energiequelle:
AC
Netzteil enthalten:
Ja
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Stromverbrauch (max.):
39.8 W
MAC-Adressentabelle:
32000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität:
216 Gbit/s
Transferrate:
160.7 Mpps
Statische Route:
Ja
Jumbo Frames Unterstützung:
Ja
Jumbo-Frames:
9000
Datenpaket-Pufferspeicher:
3 MB
Mitgelieferte Kabel:
AC, LAN (RJ-45)
Betriebsanleitung:
Ja
Netzstandard:
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x
Port-Spiegelung:
Ja
IP-Routing:
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung:
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle:
Ja
Ratenbeschränkung:
Ja
Spannbaum-Protokoll:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
VLAN-Unterstützung:
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen:
MAC address-based VLAN, Multicast VLAN, Private VLAN, Voice VLAN
Anzahl der VLANs:
4000
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
48
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Menge Modul-Steckplätze SFP+:
6
Konsolen-Port:
RJ-45/USB Type-C
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, 48-port sfp switch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.670,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.745,61*
€ 3.267,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.736,32*
€ 3.256,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.704,47*
€ 3.218,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.685,83*
€ 3.196,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.670,94*
€ 3.178,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.