Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link T2500G-10TS Netzwerk-Switch Managed L2/L3/L4 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link T2500G-10TS Netzwerk-Switch Managed L2/L3/L4 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz
TP-Link T2500G-10TS Netzwerk-Switch Managed L2/L3/L4 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz
TP-Link T2500G-10TS Netzwerk-Switch Managed L2/L3/L4 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz
TP-Link T2500G-10TS Netzwerk-Switch Managed L2/L3/L4 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1363-T2500G-10TS
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     T2500G-10TS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Weitere Informationen:
DHCP-Funktionen:
DHCP client, DHCP server
Zugriffkontrollliste:
Ja
IGMP-Snooping:
Ja
MAC Adressen Filtern:
Ja
SSH-/SSL-Unterstützung:
Ja
Loop Protection:
Ja
BPDU-Filterung/Schutz:
Ja
Rack-Einbau:
Ja
Formfaktor:
1U
Produktfarbe:
Schwarz
LED-Anzeigen:
LAN, Leistung, WLAN
Multicast Unterstützung:
Ja
Switch-Typ:
Managed
Switch-Ebene:
L2/L3/L4
Quality of Service (QoS) Support:
Ja
Web-basiertes Management:
Ja
ARP-Inspektion:
Ja
MIB Unterstützung:
RFC1213, RFC2233, RFC1643, RFC1493, RFC2674, RFC2819, RFC2021, RFC2620, RFC2618, RFC2925
Management-Protokolle:
IPv6, SNMP v1/v2c/v3, RMON
Breite:
294 mm
Tiefe:
180 mm
Höhe:
44 mm
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
Netzteil enthalten:
Ja
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
8.38 W
MAC-Adressentabelle:
8000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität:
20 Gbit/s
Durchgang:
14.9 Mpps
Transferrate:
14.9 Mpps
Anzahl Queues:
4
Jumbo Frames Unterstützung:
Ja
Jumbo-Frames:
10000
Datenpaket-Pufferspeicher:
0.5 MB
Mitgelieferte Kabel:
AC
Schnellstartübersicht:
Ja
Rackmontageset:
Ja
Netzstandard:
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie:
10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T, 1000BASE-TX
unterstütze Kabeltypen:
Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6, Cat6a, Cat6e, Cat7
Port-Spiegelung:
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung:
Ja
Link Aggregation:
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle:
Ja
Ratenbeschränkung:
Ja
Spannbaum-Protokoll:
Ja
Head-of-Line (HOL)-Blocking:
Ja
VLAN-Unterstützung:
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen:
Private VLAN, Tagged VLAN
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse:
1
Menge SFP-Modul-Steckplätze:
2
Konsolen-Port:
RJ-45
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Netzstecker:
DC-Anschluss
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,02*
€ 104,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,97*
€ 104,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,72*
€ 91,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,68*
€ 91,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,28*
€ 84,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.