Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Tapo Intelligenter Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link Tapo Intelligenter Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor
TP-Link Tapo Intelligenter Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor
Artikel-Nr.:
     C1363-TAPO T310
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TAPO T310
EAN/GTIN:
     4897098682388
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
Intelligenter Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor
Verfolgen Sie das Klima in Ihrem Haus


Bedingungen von Ihrem Telefon aus überwachen
Luftfeuchtigkeit und Temperatur können sich auf Ihre persönliche Gesundheit und Ihr Wohlbefinden auswirken. Überprüfen Sie die Temperatur und Luftfeuchtigkeit eines Raumes in Echtzeit mit der Tapo-App von überall und zu jeder Zeit.

Hochpräziser Sensor
Der eingebaute, in der Schweiz hergestellte Sensor hat eine typische Genauigkeit von ±3%RH, ±0.3°C / 0.54°F. Durch die Erfassung und Aktualisierung der Daten alle 2 Sekunden liefert Ihnen der Sensor genaue aktuelle Informationen.

- ±3%RH
- ±0.3°C / ± 0.54ºF
- Luftfeuchtigkeitsbereich: 0%~99%RH
- Temperaturbereich: -20~60ºC / -4~140ºF

Sofortige App-Benachrichtigungen
Erhalten Sie sofortige App-Benachrichtigungen, wenn Temperatur- oder Luftfeuchtigkeitswerte aus den von Ihnen festgelegten Bereichen fallen. Reagieren Sie sofort auf plötzliche Änderungen der Klimaanlage, wann immer es nötig ist.

Komfort maximieren und Energie sparen
Der Sensor schaltet die an Tapo-Geräte angeschlossenen Geräte wie Heizungen, Ventilatoren und Luftbefeuchter automatisch ein und aus, um das Komfortniveau im Raum zu erhöhen. Außerdem hilft er Ihnen, Energiekosten zu sparen.

Kostenlose Datenspeicherung und -export
Verstehen Sie Ihre häusliche Umgebung mit bis zu 2 Jahren Cloud-Datenaufzeichnung und -speicherung. Exportieren Sie alle Daten in eine CSV-Datei, die Ihnen per E-Mail zugesandt wird und die Sie jederzeit einsehen können.

Langlebige Leistung
Dank seiner stromsparenden Funktechnologie hat der Tapo T310 eine Batterielebensdauer von bis zu 2 Jahren mit der austauschbaren CR2450 Knopfzelle.

Vielseitige Einsatzmöglichkeiten, flexible Platzierung
Klein und elegant gestaltet, passt er an die meisten Orte. Hängen Sie den Sensor mit seinem Schlüsselband auf, befestigen Sie ihn mit Klebstoffen an der Wand oder mit Magneten an metallischen Oberflächen (alle im Lieferumfang enthalten).

Alles in einer App
Erleben Sie Ihr intelligentes Zuhause der nächsten Generation mit der Tapo-Linie - alles in einer einzigen App. Schaffen Sie einen sicheren, bequemen und komfortablen Lebensraum für sich und Ihre Lieben.
Weitere Informationen:
Akku-/Batterietyp:
CR2450
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
1
Batterielebensdauer (max.):
2 Jahr(e)
Zertifizierung:
FCC, CE, R-NZ, UKCA, JRF, VCCI, NCC, RCM
Zweck:
Drinnen
Sensor-Typ:
Temperatur- & Feuchtigkeitssensor
Typ:
Freistehend
Temperaturmessbereich:
-20 - 60 °C
Übertragungstechnik:
Kabellos
Luftfeuchtigkeitsmessbereich:
0 - 99 %
Präzision:
3 %
Temperaturmesseinheit:
F, °C
HF-Übertragungsfrequenz:
868 MHz
Prüfintervall:
2 s
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Breite:
46 mm
Tiefe:
12.3 mm
Höhe:
46 mm
Verpackungsbreite:
66 mm
Verpackungstiefe:
85 mm
Verpackungshöhe:
26 mm
Paketgewicht:
56 g
Betriebstemperatur:
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 99 %
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.