Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Tapo Intelligenter Temperatur- und Feuchtigkeitsmonitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link Tapo Intelligenter Temperatur- und Feuchtigkeitsmonitor
TP-Link Tapo Intelligenter Temperatur- und Feuchtigkeitsmonitor
Artikel-Nr.:
     C1363-TAPO T315
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TAPO T315
EAN/GTIN:
     4897098682401
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
Intelligenter Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsmonitor
Alles sehen
auf einen Blick

2,7″ E-Ink Anzeige, liest sich wie echtes Papier.
Sehen Sie sich das an.

Hochpräziser Sensor
Der eingebaute, in der Schweiz hergestellte Sensor hat eine typische Genauigkeit von ±3%RH, ±0.3°C / 0.54°F. Durch die Erfassung und Aktualisierung der Daten alle 2 Sekunden liefert Ihnen der Sensor genaue aktuelle Informationen.

Sofortige App-Benachrichtigungen
Erhalten Sie sofortige App-Benachrichtigungen, wenn die Temperatur- oder Luftfeuchtigkeitswerte außerhalb der von Ihnen festgelegten Bereiche liegen. Reagieren Sie sofort auf plötzliche Änderungen der Klimaanlage, wann immer es nötig ist.

Komfort maximieren und Energie sparen
Der Sensor schaltet die an Tapo-Geräte angeschlossenen Geräte wie Heizungen, Ventilatoren und Luftbefeuchter automatisch ein und aus, um den Komfort im Raum zu erhöhen. Außerdem hilft er Ihnen, Energiekosten zu sparen.

2 Jahre kostenlose Datenspeicherung und -export
Verstehen Sie Ihre häusliche Umgebung mit bis zu 2 Jahren Cloud-Datenaufzeichnung und -speicherung. Exportieren Sie alle Daten in eine CSV-Datei, die Ihnen per E-Mail zugesandt wird und die Sie jederzeit einsehen können.

Langlebige Leistung
Der Tapo Smart Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsmonitor wird mit zwei AAA-Batterien betrieben und hat eine Lebensdauer von bis zu 2 Jahren.

Anzeige nach Belieben
Drücken Sie die seitliche Taste einmal, um die Temperatureinheit zu wechseln. Drücken Sie zweimal, um die Anzeigeposition von Temperatur und Luftfeuchtigkeit umzuschalten.

Indikator für Komfortstufe
Behalten Sie den Komfort in Ihrem Zuhause auf einen Blick im Auge. Sie können Ihre Komfortzonen auch in der Tapo-App anpassen.

Flexible Platzierung
Stellen Sie Ihren Monitor schnell und einfach überall in Ihrem Zuhause auf. Stellen Sie ihn auf einen Tisch oder ein Regal, kleben Sie ihn mit dem mitgelieferten Kleber an eine Wand oder befestigen Sie ihn an einer beliebigen Metalloberfläche.

Alles in einer App
Erleben Sie Ihr intelligentes Zuhause der nächsten Generation mit der Tapo-Linie - alles in einer einzigen App. Schaffen Sie einen sicheren, bequemen und komfortablen Lebensraum für sich und Ihre Lieben.
Weitere Informationen:
Akku-/Batterietyp:
AAA/LR03
Akku-/Batterietechnologie:
Alkali
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
2
Akku-/Batteriespannung:
3 V
Eingebautes Display:
Ja
Zweck:
Drinnen
Sensor-Typ:
Temperatur- & Feuchtigkeitssensor
Typ:
Freistehend
Temperaturmessbereich:
-20 - 60 °C
Übertragungstechnik:
Kabellos
Luftfeuchtigkeitsmessbereich:
0 - 99 %
Genauigkeit:
0.3 °C
Präzision:
3 %
Temperaturmesseinheit:
F, °C
Temperaturaktualisierungsrate:
2000 ms
Breite:
62 mm
Tiefe:
62 mm
Höhe:
24.5 mm
Verpackungsbreite:
65 mm
Verpackungstiefe:
77 mm
Verpackungshöhe:
30 mm
Paketgewicht:
92 g
Betriebstemperatur:
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 99 %
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.