Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link AV500 500 Mbit/s Ethernet/LAN Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link AV500 500 Mbit/s Ethernet/LAN Weiß
TP-Link AV500 500 Mbit/s Ethernet/LAN Weiß
TP-Link AV500 500 Mbit/s Ethernet/LAN Weiß
TP-Link AV500 500 Mbit/s Ethernet/LAN Weiß
TP-Link AV500 500 Mbit/s Ethernet/LAN Weiß
TP-Link AV500 500 Mbit/s Ethernet/LAN Weiß
Artikel-Nr.:
     C1363-TL-PA4010
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-PA4010
EAN/GTIN:
     6935364031978
Suchbegriffe:
DLAN
HomePlug AV
PowerLAN
Powerline
TP-LINKs TL-PA4010 benutzt Ihre vorhandenen elektrischen Leitungen, um zusätzlich Daten darüber zu transferieren. Damit können Sie einfach durch Anschließen des Adapters einen weiteren Zugang zu Ihrem Powerlinenetz einrichten, ohne Kabel legen zu müssen. Mit dem neuen, kleinen Gehäuse sind Sie nun noch flexibler bei der Platzierung.

Mit Geschwindigkeiten von bis zu 500Mbps überträgt der TL-PA4010 HD-Videostreams und sogar 3D-Filme in jeden Raum. Ihr Multimedia-Entertainment-Netz wird nun auf das ganze Haus ausgeweitet.

Mini-Design, ultrakompakt
Durch das neue Gehäuse ist der TL-PA4010 deutlich kleiner als andere 500Mbps-Powerline-Geräte. Mit einer Stärke von nur 28,5mm und einem modernen Aussehen fällt es fast gar nicht auf.

Bis zu 500Mbps, bis zu 300 Meter
Durch die moderne HomePlug-AV-Technik ermöglicht der TL-PA4010 eine schnelle und stabile 500Mbps-Verbindung über bis zu 300m. Mit dem leistungsfähigen AES-Verschlüsselungsmechanismus ist der TL-PA4010 erste Wahl zur Heimvernetzung, sei es für Computer, Spielekonsolen, Receiver, Drucker oder NAS-Geräte.

HD-Streaming
Flüssiges Streaming von HD-Videos bei Datenraten von bis zu 500Mbps

Bis zu 85% Energieeinsparung
Der TL-PA4010 gehört einer neuen Generation von Powerline-Adaptern an und ist neben dem kleineren Gehäuse auch deutlich weniger energiehungrig. Werden für eine bestimmte Zeit keine Daten übertragen, schaltet das Gerät sich in den Energiesparmodus und spart dann bis zu 85% Energie ein.

"Pair"-Tasten für einfache Netzwerksicherheit
Durch einfaches Drücken der "Pair"-Tasten auf den Adaptern können die Benutzer ein Powerline-Netzwerk innerhalb von Minuten komplett mit 128-Bit-AES-Verschlüsselung für Netzwerk-Sicherheit und Datenschutz problemlos einrichten.
So einfach ist das:
1. Stecken Sie den Adapter in die Steckdose
2. Schließen Sie das Gerät über das Netzwerkkabel am Adapter an
3. Drücken Sie die Verschlüsselungstasten - das war's!

QoS für noch flüssigeres Multimedia
Quality of Service (QoS) priorisiert die verschiedenen gleichzeitig laufenden Applikationen (Internet, Onlinespiele, Streaming, Telefonie etc.) je nach ihren Anforderungen bezüglich Unterbrechungsfreiheit.
Weitere Informationen:
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
2 W
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Breite:
65 mm
Tiefe:
52 mm
Höhe:
28.5 mm
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
Maximale Datenübertragungsrate:
500 Mbit/s
Ethernet/LAN:
Ja
Netzstandard:
IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Eingebaute Steckdose:
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN:
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100 Mbit/s
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
PowerLine-Standard:
HomePlug AV
Modulation:
OFDM
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
128-bit AES
Maximaler Arbeitsabstand:
300 m
Entschlüsselungstaste:
Ja
Plug:
Ja
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
LAN (RJ-45)
Produktfarbe:
Weiß
LED-Anzeigen:
Ja
Zertifizierung:
CE, FCC
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,34*
Zubehör
C2G
83370
ab € 10,93*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.