Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link AV1300-Gigabit-Powerline-Adapter KIT mit Steckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link AV1300-Gigabit-Powerline-Adapter KIT mit Steckdose
TP-Link AV1300-Gigabit-Powerline-Adapter KIT mit Steckdose
Artikel-Nr.:
     C1363-TL-PA8010P KIT
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-PA8010P KIT
EAN/GTIN:
     6935364033125
Suchbegriffe:
DLAN
HomePlug AV
PowerLAN
Powerline
AV1300 Powerline Kit
Bringen Sie Ihr Netzwerk in eine neue Ära


Upgrade auf bis zu 1300 Mbit/s!
Perfekt für bandreitenintensive
Anwendung

Das TL-PA8010P KIT unterstützt den neuen Powerline-Standard Homeplug AV2 mit ultraschnellen Datentransfers von bis zu 1300 Mbit/s. Es ist perfekt für bandbreitenintensive Anwendung, z.B. HD-Videostreaming, Online-Gaming und Datentransfers.

Neutraler Leiter / Erdung
mit Beamforming


Größere Reichweite
MIMO-Technologie mit Beamforming maximiert die Leistung auf den einzelnen Leitungen. Damit wird die Reichweite insbesondere zu entfernter gelegenen Steckdosen verbessert.

Hohe Transferkapazität &
Stabilere Verbindung
Bislang konnten Powerline-Adapter nur zwei Leitungen in Ihrem Stromkreislauf verwenden. Das TL-WPA8030P KIT nutzt jedoch alle drei Leitungen, um parallele Datenströme bereitzustellen: Phase, Neutral und Erde. So profitieren Sie von deutlich höheren Übertragungsraten und einer deutlich stabileren Verbindung.

Gigabit-Port für ultraschnelle Datentransfers
Das TL-PA8010P KIT unterstützt den neuen Powerline-Standard Homeplug AV2 mit ultraschnellen Datentransfers von bis zu 1300 Mbit/s. Dank der 2*2-MIMO-Technologie werden für die Übertragung alle drei Leitungen in Ihrem Stromkreis genutzt. Dadurch wird eine deutlich höhere Übertragungsleistung erzielt, sodass Sie von einem stabilen Signal für unterbrechungsfreies HD-Videostreaming und Online-Gaming profitieren können – und das selbst in abgelegene Räumen oder auf dem Dachboden.

Plug & Play!
ohne Konfiguration

Verbinden Sie den ersten Powerline-Adapter mit dem Router und stecken Sie einen weiteren Powerline-Adapter in dem Raum ein, in dem Sie einen Netzwerkanschluss benötigen. Das war’s!

Integrierte Steckdose für mehr Flexibilität
Die integrierte Steckdose mit einer Leistung von bis zu 16A/3500W, kann wie eine normale Steckdose verwendet werden. Sie ermöglicht den Wiederanschluss des zuvor an der Stelle installierten Gerätes, sodass Ihnen kein Steckplatz verloren geht. Der integrierte Rauschfilter reduziert die Anfälligkeit der Powerline-Übertragung für Interferenzen.

Bis zu 85% Energieeinsparung
Das TL-PA8010PKIT gehört einer neuen Generation von Powerline-Adaptern an und ist deutlich stromsparender. Werden für eine bestimmte Zeit keine Daten übertragen, schaltet das Gerät automatisch in den Energiesparmodus und spart dann bis zu 85% Energie ein.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85171800
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
6 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
AC Eingangsspannung:
220 V
AC Eingangsfrequenz:
50 Hz
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Breite:
42 mm
Tiefe:
72 mm
Höhe:
131 mm
Verpackungsbreite:
230 mm
Verpackungstiefe:
190 mm
Verpackungshöhe:
100 mm
Paketgewicht:
700 g
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
Maximale Datenübertragungsrate:
1300 Mbit/s
Ethernet/LAN:
Ja
Netzstandard:
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Stecker:
Type E/F
Eingebaute Steckdose:
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN:
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie:
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
PowerLine-Standard:
HomePlug AV2
Modulation:
OFDM
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
128-bit AES
Maximaler Arbeitsabstand:
300 m
Plug:
Ja
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
LAN (RJ-45)
Produktfarbe:
Weiß
LED-Anzeigen:
LAN, PLC, Leistung
Zertifizierung:
CE
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows XP
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Mac-Kompatibilität:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
macOS
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,42*
€ 63,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,25*
€ 63,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,06*
€ 61,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,43*
€ 61,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.