Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link 10-Port Gigabit Desktop Switch mit 8-Port PoE+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link 10-Port Gigabit Desktop Switch mit 8-Port PoE+
TP-Link 10-Port Gigabit Desktop Switch mit 8-Port PoE+
TP-Link 10-Port Gigabit Desktop Switch mit 8-Port PoE+
TP-Link 10-Port Gigabit Desktop Switch mit 8-Port PoE+
TP-Link 10-Port Gigabit Desktop Switch mit 8-Port PoE+
Artikel-Nr.:
     C1363-TL-SG1210MP
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-SG1210MP
EAN/GTIN:
     6935364052683
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Professioneller 10-Port Gigabit Unmanaged Switch mit 8-Port PoE+
Plug and Play, mit PoE-Übertragung für die Überwachung bis zu 250 m

Dedizierte 8 PoE+ Ports (123 W Budget) für zahlreiche Anwendungen
Die Einhaltung des 802.3af/at PoE+-Standards unterstützt bis zu 30 W an jedem PoE-Port. Das insgesamt 123 W PoE-Leistungsbudget für die 8× PoE+-Ports eröffnet ein breites Anwendungsspektrum, wie z. B. die Überwachung von Büros, Wohnheimen und kleinen Unternehmen. Es ist voll kompatibel mit IP-Kameras, Access Points, IP-Telefonen, Computern, Druckern und mehr.

Ideal für IP-Überwachung —Bis zu 250 m Übertragungen
Im Extend-Modus erreicht die PoE-Übertragungsentfernung bis zu 250 m* – perfekt für den Einsatz von IP-Kameras in großen Bereichen.
*Die Geschwindigkeit der Ports im Erweiterungsmodus wird auf 10 Mbit/s herabgestuft. Die tatsächliche Übertragungsentfernung kann aufgrund des Stromverbrauchs von PoE-betriebenen Geräten oder der Kabelqualität und -art variieren.

Selbstheilung des Systems mit automatischer PoE-Wiederherstellung
Der Switch erkennt automatisch die PD-Geräte wie Kameras und APs und startet sie neu, wenn sie offline sind oder nicht mehr reagieren, und garantiert so den stabilen Betrieb von PoE-verbundenen Geräten ohne manuelle Überwachung und Neustart.

Intelligentes Energiemanagement
Wenn der Gesamtstromverbrauch 123 W überschreitet, schaltet das intelligente Energiemanagement den Portstrom mit niedrigerer Priorität ab. Dadurch wird die Stromversorgung des Ports mit hoher Priorität sichergestellt und das Gerät vor Stromüberlastung geschützt. Es erkennt und stellt auch automatisch die erforderliche Leistung für Ihre PoE-Geräte bereit und schützt gleichzeitig Ihre PoE- und Nicht-PoE-Geräte vor Beschädigungen.

Strapazierfähiges Metallgehäuse
Die Innenkomponenten des TL-SG1210MP sind durch ein hochwertiges Metallgehäuse geschützt, um eine lange Produktlebensdauer zu gewährleisten. Der TL-SG1210MP hat eine Reihe strenger Zuverlässigkeitstests bestanden und bietet eine Schaltleistung, auf die Sie sich verlassen können.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85176990
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse:
8
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss:
30 W
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE):
123 W
Produktfarbe:
Schwarz
LED-Anzeigen:
Ja
Zertifizierung:
CE, FCC
Switch-Typ:
Unmanaged
Ventilatorlos:
Ja
Breite:
209 mm
Tiefe:
126 mm
Höhe:
26 mm
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
Wärmeableitung:
482.17 BTU/h
Energiequelle:
Gleichstrom
Eingangsstrom:
2.43 A
Eingangsspannung:
53.5 V
Stromverbrauch (max.):
141.4 W
MAC-Adressentabelle:
4000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität:
20 Gbit/s
Store-and-Forward:
Ja
Datenpaket-Pufferspeicher:
14.88 MB
Schnellstartübersicht:
Ja
Verpackungsbreite:
240 mm
Verpackungstiefe:
315 mm
Verpackungshöhe:
70 mm
Paketgewicht:
1410 g
Netzstandard:
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie:
10BASE-T, 100BASE-TX
unterstütze Kabeltypen:
Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e
Unterstützung Datenflusssteuerung:
Ja
Auto MDI/MDI-X:
Ja
Auto-Negotiation-Funktion:
Ja
Selbstlernen von MAC-Adressen unterstützt:
Ja
Auto-Alterung von MAC-Adressen unterstützt:
Ja
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
9
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl Combo-SPF-Anschlüsse:
1
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,78*
€ 128,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,03*
€ 111,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,94*
€ 111,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,90*
€ 103,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.