Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link TL-SG1210MPE Netzwerk-Switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link TL-SG1210MPE Netzwerk-Switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
TP-Link TL-SG1210MPE Netzwerk-Switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
TP-Link TL-SG1210MPE Netzwerk-Switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1363-TL-SG1210MPE
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-SG1210MPE
EAN/GTIN:
     6935364052676
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85176990
IGMP-Snooping:
Ja
Loop Protection:
Ja
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse:
8
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss:
30 W
Produktfarbe:
Schwarz
LED-Anzeigen:
Ja
Switch-Typ:
Managed
Switch-Ebene:
L2
Quality of Service (QoS) Support:
Ja
Breite:
209 mm
Tiefe:
126 mm
Höhe:
26 mm
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Netzteil enthalten:
Ja
DC input Spannung:
53.5 V
Eingangsstrom:
2.43 A
MAC-Adressentabelle:
4000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität:
20 Gbit/s
Transferrate:
14.88 Mpps
Store-and-Forward:
Ja
Jumbo Frames Unterstützung:
Ja
Jumbo-Frames:
16000
Betriebsanleitung:
Ja
Netzstandard:
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Port-Spiegelung:
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle:
Ja
Ratenbeschränkung:
Ja
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
9
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl Faseranschlüsse:
1
Optischer Kabelverbinder:
SFP
Netzstecker:
DC-Anschluss
Weitere Suchbegriffe: soho switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 164,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,58*
€ 242,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,82*
€ 233,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,74*
€ 224,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,47*
€ 218,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,49*
€ 195,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.