Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link 16-Port-Gigabit-Easy-Smart-PoE+-Switch mit 2 SFP-Slots


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link 16-Port-Gigabit-Easy-Smart-PoE+-Switch mit 2 SFP-Slots
TP-Link 16-Port-Gigabit-Easy-Smart-PoE+-Switch mit 2 SFP-Slots
TP-Link 16-Port-Gigabit-Easy-Smart-PoE+-Switch mit 2 SFP-Slots
TP-Link 16-Port-Gigabit-Easy-Smart-PoE+-Switch mit 2 SFP-Slots
Artikel-Nr.:
     C1363-TL-SG1218MPE V1
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-SG1218MPE V1
EAN/GTIN:
     6935364086930
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Ideal für Überwachungssysteme
Der TL-SG1218MPE erfüllt die PoE-Standards 802.3af und 802.3at, für eine PoE-Versorgung von bis zu 30W je Port und bis zu 192W insgesamt auf allen 16 PoE-Ports. Dieser Switch ist ideal für kleine und mittelgroße professionelle Überwachungssysteme.

Datenübertragung und PoE-Versorgung für Accesspoints
Intelligente PoE-Versorgung

Falls die benötigte PoE-Leistung 192W überschreitet, greift die intelligente PoE-Versorgung ein und unterbricht die Versorgung des Ports mit der geringsten Priorität. Dadurch steht mehr PoE-Leistung den übrigen Ports zur Verfügung. So wird die PoE-Versorgung der Ports mit einer höheren Priorität gewährleistet und der Switch vor einer Überspannung geschützt.

Fortschrittliche Funktionen für viel mehr Möglichkeiten
QoS
Flüssige
Nutzung im
Internet


Der Administrator kann die Priorität des Datenverkehrs mit der QoS-Funktion steuern. Dadurch kann sichergestellt werden, dass VoIP- und Video-Anwendungen immer genügend Bandbreite erhalten um lag-frei und in maximale Qualität übertragen zu werden.

IGMP
Snooping
Übertragungsoptimierung für IPTV


IGMP-Snooping optimiert den Multimedia-Datenverkehr um eine bessere Netzwerkübertragung vor allem für Anwendungen wie IPTV zu ermöglichen.

Netzwerkverwaltung einfach gestaltet
Der TL-SG1218MPE bietet eine Netzwerküberwachungsfunktion, die es ermöglicht das Verhalten der Netzwerkübertragungen zu beobachten. Mit der web-basierten Benutzeroberfläche und dem Management-Utility bietet der TL-SG1218MPE eine Vielzahl an Funktionen, einschließlich Netzwerküberwachung, das Priorisieren von Datenübertragungen und erweitertes QoS.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85176990
IGMP-Snooping:
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
SNMP, SNMPv2, SNMPv3
Loop Protection:
Ja
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse:
16
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE):
192 W
Rack-Einbau:
Ja
Formfaktor:
1U
Produktfarbe:
Schwarz
Anzahl Lüfter:
2 Lüfter
Zertifizierung:
CE, FCC, RoHS
Switch-Typ:
Managed
Switch-Ebene:
L2
Quality of Service (QoS) Support:
Ja
Web-basiertes Management:
Ja
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie:
1000BASE-X
Breite:
440 mm
Tiefe:
180 mm
Höhe:
44 mm
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
Wärmeableitung:
741.15 BTU/h
Energiequelle:
AC
Netzteil enthalten:
Ja
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (max.):
217.22 W
MAC-Adressentabelle:
8000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität:
36 Gbit/s
Transferrate:
23.8 Mpps
Store-and-Forward:
Ja
Anzahl Queues:
4
Jumbo Frames Unterstützung:
Ja
Jumbo-Frames:
9000
Datenpaket-Pufferspeicher:
4.1 MB
Mitgelieferte Kabel:
AC
Benutzerhandbuch:
Ja
Rackmontageset:
Ja
Verpackungsbreite:
250 mm
Verpackungstiefe:
528 mm
Verpackungshöhe:
80 mm
Paketgewicht:
2910 g
Netzstandard:
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie:
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
unterstütze Kabeltypen:
Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6
Port-Spiegelung:
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung:
Ja
Link Aggregation:
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle:
Ja
Ratenbeschränkung:
Ja
Auto MDI/MDI-X:
Ja
Auto-Negotiation-Funktion:
Ja
VLAN-Unterstützung:
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen:
Port-based VLAN
Anzahl der VLANs:
32
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
16
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse:
16
Menge SFP-Modul-Steckplätze:
2
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,60*
€ 181,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,21*
€ 177,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,73*
€ 172,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,87*
€ 171,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,08*
€ 166,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.