Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link 300Mbit/s-High-Power-WLAN-USB-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link 300Mbit/s-High-Power-WLAN-USB-Adapter
TP-Link 300Mbit/s-High-Power-WLAN-USB-Adapter
TP-Link 300Mbit/s-High-Power-WLAN-USB-Adapter
TP-Link 300Mbit/s-High-Power-WLAN-USB-Adapter
TP-Link 300Mbit/s-High-Power-WLAN-USB-Adapter
TP-Link 300Mbit/s-High-Power-WLAN-USB-Adapter
Artikel-Nr.:
     C1363-TL-WN8200ND
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-WN8200ND
EAN/GTIN:
     6935364050740
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Größere WLAN-Abdeckung, bequemere Internetvernetzung

300Mbit/s-High-Power-WLAN-USB-Adapter TL-WN8200ND

Hohe Antennenleistung für eine gute Abdeckung
Dank höherer Sendeleistung liefert der TL-WN8200ND bis zu 10-fache höhere Leistung als normale WLAN-Adapter. Darüber hinaus ist der TL-WN8200ND mit einer unglaublich starken Antennenempfindlichkeit ausgestattet, sodass Sie nicht physisch an Wänden oder Decken/Fußböden scheitern, wenn Sie Zugang zum Internet brauchen.

Mehr Flexibilität mit abnehmbaren externen 5dBi-Antennen
Die zwei externen Antennen können in verschiedene Richtungen gedreht und ausgerichtet werden, um verschiedenen Betriebsumgebungen gerecht zu werden. Für noch anspruchsvollere Umgebungen können die Antennen auch durch diverse Innenraum-Antennen oder Richtantennen ersetzt werden – für eine noch größere WLAN-Abdeckung.

Benutzerfreundliches Design mit 1,5m-USB-Verlängerungskabel
Neben dem neuen und modischen Erscheinungsbild ist das Desktop-style-Design äusserst vorteilhaft für den Empfang des Signals in verschiedenen Umgebungen. Der TL-WN8200ND wird dazu mit einem 1,5 Meter langen USB-Verlängerungskabel geliefert, was die Installation und Platzierung erleichtert - auch bei Desktop-Geräten.

Einfache Installation
Dank beiliegender Installations-CD lässt sich der TL-WN8200ND in wenigen Minuten in Betrieb nehmen.

WPS-Taste
Sichere Verschlüsselung der WLAN-Verbindung durch WPA-Tastendruck

Systemanforderung
Unterstützt Windows, Mac OS, Linux
Weitere Informationen:
Mitgelieferte Kabel:
USB
Ressourcen-CD:
Ja
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
150 mm
Verpackungshöhe:
39 mm
Paketgewicht:
250 g
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Warentarifnummer (HS):
85176990
Produktfarbe:
Schwarz
Antenne:
Ja
Antennen-Design:
Extern
Antenne Steckertyp:
RP-SMA
Antennenrichtungsart:
Mit kugelförmiger Richtcharakteristik
Antenne Zunahmeniveau (max):
5 dBi
Sendeleistung (CE):
20 dbm
Sendeleistung (FCC):
27 dbm
WPS Sicherheit per Tastendruck:
Ja
LED-Anzeigen:
Ja
Betriebsmodi:
Infrastrukturmodus
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
Übertragungstechnik:
Kabellos
Hostschnittstelle:
USB
Schnittstelle:
WLAN
Breite:
90.8 mm
Tiefe:
60.8 mm
Höhe:
24.5 mm
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Konformitätsbescheinigungen:
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Maximale Datenübertragungsrate:
300 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
WLAN:
Ja
WLAN-Band:
Einzelband (2,4GHz)
Frequenzbereich:
2.4 - 2.4835 GHz
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN-Standards:
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN:
150,300 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPS
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.