Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-LINK TL-WN881ND Wireless N PCI-e Adapter (300Mbps)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-LINK TL-WN881ND Wireless N PCI-e Adapter (300Mbps) Bild 1
TP-LINK TL-WN881ND Wireless N PCI-e Adapter (300Mbps) Bild 1
TP-LINK TL-WN881ND Wireless N PCI-e Adapter (300Mbps) Bild 2
TP-Link Logo
Artikel-Nr.:
     C1363-TL-WN881ND
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-WN881ND
EAN/GTIN:
     6935364050573
Datenblatt
Suchbegriffe:
RJ-45 / PCI-Express Karte
RJ-45 / PCI-Express Netzwerkkarte
WLAN / PCIe Karte
rj-45 / pci-express karte tp-link

TP-LINK TL-WN881ND 300Mbps-Wireless-N-PCI-Express-Adapter

Clear Channel Assessment (CCA) vermeidet automatisch Kanal-Konflikte, indem diese Funktion automatisch einen freien Kanal sucht und die Vorteile der Kanalanbindung ausnutzt, was die Leistung Ihres WLANs deutlich steigert.

WPA/WPA2-Verschlüsselung - Erweiterte Sicherheit
Im Hinblick auf die Sicherheit der WLAN-Verbindung ist die WEP-Verschlüsselung nicht mehr der beste und sicherste Schutz gegen Bedrohungen von außen. Der TL-WN881ND bietet eine WPA/WPA2-Verschlüsselung, die von den Firmen der WiFi-Alliance entwickelt worden ist und die Sicherheit Ihres WLANs fördert und das WLAN effektiv und effizient schützen kann.

mitgelieferte CD für einfache Bedienung
Der TL-WN881ND wird mit einer CD-ROM geliefert, die ein Dienstprogramm enthält, das Ihnen dabei hilft, die Softwareinstallation durchzuführen und die Einstellungen des WLAN einschließlich der Sicherheitskonfigurationen und der WLAN-Verbindung vorzunehmen. Das macht es für Benutzer sehr einfach, sogar für unerfahrene Benutzer.

Wireless-N-Geschwindigkeit & -Reichweite
Die MIMO(Multiple Input, Multiple Output-Antennen)-Technik zeigt die hervorragende Eigenschaft, den Datenverlust über lange Distanzen und durch Hindernisse in einem kleinen Büro oder in einer großen Wohnung abzumildern, sogar in einem Stahlbetonbau. Vor allem können Sie sich bei einer Langstreckenverbindung leicht dort auf das WLAN aufschalten, wo dies mit herkömmlichen 11g-Produkten nicht möglich ist.

Was dieses Produkt macht
Der Wireless-N-PCI-Express-2.0 (x1)-Adapter TL-WN881ND ermöglicht es Ihnen, einen Desktop-Computer mit einem WLAN zu verbinden und auf eine Hochgeschwindigkeitsinternetverbindung zuzugreifen. Er erfüllt den IEEE802.11n-Standard und bietet Ihnen eine WLAN-Geschwindigkeit von bis zu 300Mbps, was sich positiv auf Online-Gaming oder sogar HD-Videostreaming auswirkt.

Weitere Informationen:
Garantie:
3 Jahre
Weitere Suchbegriffe: wlan / pcie karte, Wireless N PCI Express Adapter, PCI Express, TP-LINK, tplink
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TP-Link
TL-WA850RE
ab € 10,78*
Ähnlich
TP-Link
TL-WN8200ND
ab € 13,32*
Ähnlich
TP-Link
TL-WN822N
ab € 9,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.