Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link AC750 AV1000 Gigabit WLAN Powerline Adapter Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link AC750 AV1000 Gigabit WLAN Powerline Adapter Kit
TP-Link AC750 AV1000 Gigabit WLAN Powerline Adapter Kit
TP-Link AC750 AV1000 Gigabit WLAN Powerline Adapter Kit
Artikel-Nr.:
     C1363-TL-WPA7517 KIT
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-WPA7517 KIT
EAN/GTIN:
     6935364072230
Suchbegriffe:
DLAN
HomePlug AV
PowerLAN
Powerline
Erweitern Sie das AC750-WLAN mithilfe des vorhandenen elektrischen Systems auf jeden Raum

Erweitern Sie das kabelgebundene und kabellose Netzwerk mithilfe eines elektrischen Systems
Das TL-WPA7517 KIT verwandelt den vorhandenen Stromkreis Ihres Hauses in ein Gigabit-Netzwerk und bringt kabelgebundene und kabellose Netzwerke an alle Stellen, an denen eine Steckdose vorhanden ist.

- Keine Bohr- oder Kabelinstallation erforderlich
- Das Netzwerk verläuft durch Wände und Böden
- Erweitern Sie die Abdeckung, indem Sie weitere Extender hinzufügen
- Powerline-Adapter müssen in Sätzen von zwei oder mehr Sätzen eingesetzt und an denselben Stromkreis angeschlossen werden

AV1000 Geschwindigkeiten und 300 Meter Reichweite
Mit der fortschrittlichen HomePlug AV2-Technologie gewährleistet das TL-WPA7517 KIT eine stabile und schnelle WLAN- und Kabelverbindung und ermöglicht Datenübertragungen von bis zu 1000 Mbit/s * über die elektrische Verkabelung für Entfernungen von bis zu 300 Metern. Streamen Sie in HD, spielen Sie online und laden Sie dank zuverlässiger Powerline-Links ohne Unterbrechung große Dateien herunter.

AC750 WlAN für ein erweitertes Online-Erlebnis
Mit der 802.11ac-Wi-Fi-Technologie betreibt der TL-WPA7517 ein Dualband- Wi-Fi- Netzwerk (gleichzeitig 300 Mbit/s bei 2,4 GHz und 433 Mbit/s bei 5 GHz) mit mehr Bandbreite und weniger Interferenzen, wodurch die Leistung Ihres Powerline-Netzwerks maximiert wird.

Ein Tipp für ein einheitliches Netzwerk
One-Touch-WLAN-Konfiguration
Kopiert sofort Ihren Netzwerknamen und Ihr Kennwort von Ihrem Router, um die Einrichtung zu vereinfachen.

Wi-Fi Auto-Sync
Wendet automatisch alle Einstellungsänderungen im Netzwerk an. Ihre vorhandenen WLAN-Einstellungen werden sofort mit dem neuen Extender synchronisiert.

Plug and Play, keine Konfiguration erforderlich
- 1 Schließen Sie den TL-PA7017 an Ihren Router an.
- 2 Stecken Sie den TL-WPA7517 in eine Steckdose in dem Raum, in dem Sie das Netzwerk benötigen.
- 3 Lassen Sie uns den kabelgebundenen oder kabellosen Internetdienst genießen .

Gigabit-Ethernet für schnelle Kabelverbindungen
Ein Gigabit-Ethernet-Anschluss bietet eine zuverlässige Hochgeschwindigkeits-Kabelverbindung für ein bandbreitenintensives Gerät wie Spielekonsolen, Smart-TVs, STB und mehr oder verbindet mehrere Geräte durch Hinzufügen eines Switches. Im Lieferumfang sind zwei Ethernet-Kabel enthalten.

Powerline Management auf Ihrem Smartphone
Verwalten Sie Ihr Powerline-WLAN über die tpPLC-App von Ihrem Smartphone (Android, iOS) oder laden Sie das neue tpPLC-Dienstprogramm auf PCs herunter, um das Powerline-Netzwerk zu verwalten.

- Powerline-Geschwindigkeit in Echtzeit anzeigen
- LED-Steuerung (auch über LED-Ein / Aus-Taste gesteuert)
- Gast-Netzwerk
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85171800
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
6.5 W
Breite:
69.5 mm
Tiefe:
35 mm
Höhe:
124.1 mm
Verpackungsbreite:
230 mm
Verpackungstiefe:
190 mm
Verpackungshöhe:
100 mm
Paketgewicht:
560 g
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Maximale Datenübertragungsrate:
1000 Mbit/s
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN:
Ja
Netzstandard:
IEEE 1901, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Stecker:
Typ E
Schnittstellentyp Ethernet-LAN:
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
2
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Band:
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN:
300,433 Mbit/s
PowerLine-Standard:
HomePlug AV2
Modulation:
OFDM
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Maximaler Arbeitsabstand:
300 m
Entschlüsselungstaste:
Ja
Plug:
Ja
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
LAN (RJ-45)
Produktfarbe:
Weiß
Antennentyp:
Intern
LED-Anzeigen:
LAN, PLC, Leistung, WLAN
Zertifizierung:
CE, RoHS
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Mac-Kompatibilität:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,84*
€ 60,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,10*
€ 59,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,32*
€ 58,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,19*
€ 58,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.