Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verriegelungen, mit Steckschlüssel, Gehäusebund verchromt (GN 115-DK-10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-115-DK-10
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     115-DK-10
EAN/GTIN:
     4045525026650
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehgrifftürverriegelung
Drehriegel
Drehriegel Steckschlüssel
Steckschlüssel für Drehriegel

Verriegelungen GN 115 verriegeln durch eine auf 90° begrenzte Drehung der Betätigung, welche den Riegel in die Schließposition hinter den Rahmen bewegt. Die Anlaufschrägen am Riegel erleichtern diesen Vorgang.

Durch verschieden gekröpfte Riegel lässt sich ein Riegelabstand A von 4 bis 50 mm abdecken.

Verriegelungen GN 115 werden mit lose beigelegtem Riegel geliefert.

Weitere Informationen:
Riegelabstand A:
10
Form:
DK - mit Dreikant
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.080 kg
Weitere Suchbegriffe: Garagentor Verriegelung, Kompressionsriegel, Türverriegelung, Türverriegelungen, Verriegelungen, Verriiegelung, Vorreiber
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,46*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
120.2-60-4-A-SW
ab € 0,80*
Ähnlich
Otto Ganter
123-V14,1
ab € 216,67*
Ähnlich
Otto Ganter
516-DK-17
ab € 8,02*
Ähnlich
Otto Ganter
120.3-ZD-90-18-SW
ab € 3,37*
Ähnlich
Otto Ganter
120-29-14,5
ab € 0,88*
Ähnlich
Otto Ganter
119.2-55-DK6,5-SW
ab € 1,29*
Ähnlich
Otto Ganter
115.7-DK-4-SW
ab € 12,93*
Ähnlich
Otto Ganter
115-SC-4-SW
ab € 9,91*
Ähnlich
Otto Ganter
115-SC-4
ab € 9,90*
Ähnlich
Otto Ganter
115.5-DK-18-SW-1
ab € 4,83*
Ähnlich
Otto Ganter
115-DK-6-NI
ab € 13,61*
Ähnlich
Otto Ganter
115.1-DK-7,5
ab € 3,36*
Ähnlich
Otto Ganter
115.3-DK-18
ab € 4,54*
Ähnlich
Otto Ganter
515-ZD-DK-30-16-SW
ab € 5,34*
Ähnlich
Otto Ganter
120.1-31-SW
ab € 0,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.