Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Drehgrifftürverriegelung
>
Artikel
Verriegelungen, Edelstahl, Betätigung mit Kunststoff-Bedienelementen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1515-115-KG-40-NI
Hersteller:
Otto Ganter
Herst.-Nr.:
115-KG-40-NI
EAN/GTIN:
4045525936317
Suchbegriffe:
Drehgrifftürverriegelung
Drehriegel
ganter drehgrifftürverriegelung
Verriegelungen GN 115 verriegeln durch eine auf 90° begrenzte Drehung der Betätigung, welche den Riegel in die Schließposition hinter den Rahmen bewegt. Die Anlaufschrägen am Riegel erleichtern diesen Vorgang. Aufgrund der verwendeten Edelstahl-Werkstoffe sind die Verriegelungen für den Einsatz in korrosiven Umgebungsbedingungen optimal geeignet. Durch verschieden gekröpfte Riegel lässt sich ein Riegelabstand A von 6 bis 50 mm abdecken. Die Verriegelungen GN 115 werden mit lose beigelegtem Riegel geliefert.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
NI - Edelstahl
Riegelabstand A:
40
Form:
KG - mit Kunststoff-Knebel
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.101 kg
... >
3.3 Schwenken, Verriegeln von Türen und Klappen
>
Verriegelungen ohne Spannfunktion
>
GN 115 Verriegelungen, Edelstahl, Betätigung mit Kunststoff-Bedienelementen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 18,62*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 15 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Auflauframpen, Kunststoff, für Verriegelungen
Otto Ganter
120.2-60-4-A-SW
ab € 0,80*
Ähnlich
Blechlocher zur Montage von Verriegelungen
Otto Ganter
123-V14,1
ab € 215,73*
Ähnlich
Innengriffe, Zink-Druckguss, für Verriegelungen
Otto Ganter
120.3-ZD-90-18-SW
ab € 3,76*
Ähnlich
Türverriegelungen, Edelstahl, Betätigung mit Bedienelement oder Steckschlüssel
Otto Ganter
119-SG-A1-NI
ab € 25,26*
Ähnlich
Verriegelungen, Betätigung mit Bedienelementen, abschließbar, Gehäusebund verchromt
Otto Ganter
115-SC-4
ab € 9,86*
Ähnlich
Verriegelungen, Edelstahl A4, Betätigung mit Edelstahl-Bedienelementen
Otto Ganter
115-SKN-6-A4
ab € 37,01*
Ähnlich
Verriegelungen, Edelstahl, Betätigung mit Bedienelementen, abschließbar
Otto Ganter
115-SC-6-NI
ab € 40,19*
Ähnlich
Verriegelungen, Edelstahl, Betätigung mit Edelstahl-Bedienelementen
Otto Ganter
115-SG-6-NI
ab € 21,55*
Ähnlich
Verriegelungen, Edelstahl, kleine Bauform
Otto Ganter
115.6-DK-7,5
ab € 15,28*
Ähnlich
Verriegelungen, mit Bedienelementen, Gehäusebund schwarz
Otto Ganter
115-SG-4-SW
ab € 5,65*
Ähnlich
Verriegelungen, mit Steckschlüssel, Gehäusebund schwarz
Otto Ganter
115-DK-4-SW
ab € 3,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen