Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verriegelungen, Edelstahl, Betätigung mit Bedienelementen, abschließbar (GN 115-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-115-SC-6-NI
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     115-SC-6-NI
EAN/GTIN:
     4045525085800
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehgrifftürverriegelung
Drehriegel

Abschließbare Verriegelungen GN 115 verriegeln durch eine auf 90° begrenzte Drehung der Betätigung, welche den Riegel in die Schließposition hinter den Rahmen bewegt. Die Anlaufschrägen am Riegel erleichtern diesen Vorgang. Aufgrund der verwendeten Edelstahl-Werkstoffe sind die Verriegelungen für den Einsatz in korrosiven Umgebungsbedingungen optimal geeignet.

Durch verschieden gekröpfte Riegel lässt sich ein Riegelabstand A von 6 bis 50 mm abdecken.

Die Verriegelungen werden jeweils mit 2 Schlüsseln sowie lose beigelegtem Riegel geliefert. Der Schlüssel kann in beiden Endstellungen abgezogen werden. Die Schließung ist einheitlich, sodass jedes Schloss mit demselben Schlüssel geöffnet werden kann.

Weitere Informationen:
Werkstoff:
NI - Edelstahl
Riegelabstand A:
6
Form:
SC - mit Schlüssel (Schließung einheitlich)
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.100 kg
Weitere Suchbegriffe: abschließbare Verriegelung, Kompressionsriegel, Schlüssel, Türverriegelung, Türverriegelungen, Verriegelungen, Verriiegelung, Vorreiber
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,61*
€ 60,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,45*
€ 60,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
ab 9 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,21*
€ 53,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
120.2-60-4-A-SW
ab € 0,80*
Ähnlich
Otto Ganter
123-V14,1
ab € 216,57*
Ähnlich
Otto Ganter
120-29-14,5
ab € 0,88*
Ähnlich
Otto Ganter
119-SG-A1-NI
ab € 25,19*
Ähnlich
Otto Ganter
115-SC-4
ab € 9,84*
Ähnlich
Otto Ganter
115-RG-6-NI
ab € 19,57*
Ähnlich
Otto Ganter
115-DK-6-NI
ab € 13,67*
Ähnlich
Otto Ganter
115.6-DK-7,5
ab € 15,28*
Ähnlich
Otto Ganter
120.1-31-SW
ab € 0,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.