Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verriegelungen, Kunststoff, Betätigung mit Steckschlüssel oder umlegbarem Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-115.3-VDE-18
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     115.3-VDE-18
EAN/GTIN:
     4045525519886
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehgrifftürverriegelung
Drehriegel
Drehriegel Steckschlüssel
Steckschlüssel für Drehriegel

Verriegelungen GN 115.3 verriegeln durch eine auf 90° begrenzte
Drehung der Betätigung, welche den Riegel in die Schließposition hinter den Rahmen bewegt. Die Anlaufschrägen am Riegel erleichtern diesen Vorgang.

Durch die vorhandenen Riegel lässt sich ein Riegelabstand A von 18 bis 32 mm abdecken.

Die Verriegelungen GN 115.3 werden mit lose beigelegtem Riegel geliefert.

Dreikant- bzw. Doppelbart-Steckschlüssel aus Kunststoff gehören zum Lieferumfang.

Weitere Informationen:
Riegelabstand A:
18
Form:
VDE - mit Doppelbart
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.030 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,55*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
123-V14,1
ab € 216,34*
Ähnlich
Otto Ganter
623.1-67-SL-10
ab € 13,27*
Ähnlich
Otto Ganter
115.5-DK-18-SW-1
ab € 4,83*
Ähnlich
Otto Ganter
217-40-A-SL
ab € 11,20*
Ähnlich
Otto Ganter
115.6-DK-7,5
ab € 15,23*
Ähnlich
Otto Ganter
115-DK-4-SW
ab € 3,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.