Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkappen, Kunststoff, für Verriegelungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-120-29-14,5
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     120-29-14,5
EAN/GTIN:
     4045525567283
Suchbegriffe:
Drehriegel Schutzkappe
Schutzkappe für Drehriegel
Staubkappe für Drehriegel
drehriegel schutzkappe
Schutzkappen GN 120 werden in Verbindung mit schlüsselbetätigten Verriegelungen eingesetzt. Sie schützen die Schlüsselantriebe und Schlösser vor eindringendem Schmutz und können im 90°-Raster zusammen mit dem Verriegelungsgehäuse beliebig montiert werden. Zu beachten: Der Klemmbereich A 1 ... A 9 bzw. der Riegelabstand A vermindert sich um das Maß b.
Weitere Informationen:
Durchmesser d:
29
Breite s:
14.5
b:
2
h1:
6
h2:
11
Länge l:
18.5
d2:
20 / 22
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.003 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,84*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
120.2-60-4-A-SW
ab € 0,78*
Ähnlich
Otto Ganter
516-DK-17
ab € 7,85*
Ähnlich
Otto Ganter
516.5-VK8-19
ab € 42,39*
Ähnlich
Otto Ganter
516.1-DK-A1
ab € 8,11*
Ähnlich
Otto Ganter
115.8-SG-18-H1-CR-1
ab € 6,50*
Ähnlich
Otto Ganter
115.8-SC-18-H1-CR-1
ab € 10,13*
Ähnlich
Otto Ganter
120.3-ZD-90-18-SW
ab € 3,70*
Ähnlich
Otto Ganter
119-SG-A1
ab € 9,03*
Ähnlich
Otto Ganter
115.9-DK-4-SW
ab € 5,66*
Ähnlich
Otto Ganter
115-SC-4-SW
ab € 9,84*
Ähnlich
Otto Ganter
115.6-DK-7,5
ab € 15,18*
Ähnlich
Otto Ganter
515-NI-DK-30-18-BL
ab € 26,81*
Ähnlich
Otto Ganter
115.1-DK-7,5
ab € 3,34*
Ähnlich
Otto Ganter
115-DK-4-SW
ab € 3,42*
Ähnlich
Otto Ganter
515-ZD-DK-30-16-SW
ab € 5,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.