Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharniere, Zink-Druckguss, justierbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-127-ZD-76-60-HB-SR
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     127-ZD-76-60-HB-SR
EAN/GTIN:
     4045525573536
Suchbegriffe:
Maschinenbau-Scharnier
Maschinenbauscharnier
Maschinenscharnier
Scharnier (Maschinenbau)
Mit Scharnieren GN 127 lassen sich Türen und Klappen durch Verschieben der Justierbuchsen formschlüssig und fein abgestuft positionieren. So können Türspalte nachjustiert und Fertigungstoleranzen ausgeglichen werden. Die Pfeilspitzen markieren dabei die Mitte des Verstellwegs w.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
ZD - Zink-Druckguss
Breite l1:
76
Länge l2:
60
Form:
HB - in der Höhe und Breite justierbar
Oberfläche:
SR - silber, RAL 9006, strukturmatt
d1:
6.5
d2:
8
h1:
15
h2:
9
h3:
8.5
l3:
33.5
m1:
42
m2:
34
w Verstellbereich:
4
x:
1
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.224 kg
Weitere Suchbegriffe: maschinenbau scharnier
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
965-6-M4-10-B
ab € 0,75*
Ähnlich
Otto Ganter
968-8-M4-10-A
ab € 0,64*
Ähnlich
Otto Ganter
236-75-60
ab € 7,16*
Ähnlich
Otto Ganter
237.1-30-30-A
ab € 1,84*
Ähnlich
Otto Ganter
151.4-64-65-H
ab € 4,26*
Ähnlich
Otto Ganter
238-42-42-BJ-SW
ab € 6,18*
Ähnlich
Otto Ganter
6336.12-32-M6-25-15
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.