Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuz-Klemmverbinder, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-132-B35-B35-56-2-BL
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     132-B35-B35-56-2-BL
EAN/GTIN:
     4045525644892
Suchbegriffe:
Kreuz-Klemmhalter
Kreuz-Klemmverbinder
Kreuzklemmhalter
Kreuzklemmverbinder
Die Klemmbohrungen der Kreuz-Klemmverbinder GN 132 sind mechanisch bearbeitet und für Konstruktionsrohre GN 990 bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462 ausgelegt. An den Schraubstellen z verkleinern die Zylinderschrauben den Bohrungsquerschnitt zum Klemmen. Wenn werkzeuglos geklemmt werden soll, können die Zylinderschrauben, durch die in der Tabelle als Zubehör angegebenen verstellbaren Klemmhebel GN 911 ersetzt werden.
Weitere Informationen:
Bohrung d1:
B 35
Bohrung d2:
B 35
Klemmlänge k:
56
Kennziffer:
2 - mit 2 Edelstahl-Zylinderschrauben DIN 912
Oberfläche:
BL - blank, matt gestrahlt
Werkstoff:
AL - Aluminium
l1:
125
l2:
56
m:
45
z Schraubstellen:
M10-35
Zubehör empf. Klemmhebel GN 911 für z l3:
78 | 92
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.600 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 15 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
474-B8-B8-MT
ab € 4,78*
Ähnlich
Otto Ganter
133-B20-B10-2-SW
ab € 11,66*
Ähnlich
Otto Ganter
131-B10-B10-2-SW
ab € 9,33*
Ähnlich
Otto Ganter
132.5-B30-B30-A-4
ab € 37,57*
Ähnlich
Otto Ganter
134-B20-B20-50-2-SW
ab € 15,91*
Ähnlich
Otto Ganter
132.1-G30-B30-40-2-S
ab € 45,79*
Ähnlich
Otto Ganter
911-45-M6-20-SR
ab € 5,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.