Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Blechscharniere, zum Anschweißen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-1362-NI-100-100-A-BL
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     1362-NI-100-100-A-BL
EAN/GTIN:
     4045525435650
Suchbegriffe:
Maschinenbau-Scharnier
Maschinenbauscharnier
Maschinenscharnier
Scharnier (Maschinenbau)
Edelstahl-Blechscharniere GN 1362 zeichnen sich durch ihre universell einsetzbare Dimensionierung aus. Die verwendeten Werkstoffe ermöglichen zudem den Einsatz in aggressiven Umgebungen. Die Form A wird durch Schweißen oder kundenseitig eingebrachte Bohrungen befestigt. Auf Basis der Standardabmessungen lassen sich ab verhältnismäßig geringen Stückzahlen anwendungsspezifische Sonderlösungen realisieren.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
NI - Edelstahl
Breite l1:
100
Länge l2:
100
Form:
A - ohne Bohrungen
Oberfläche:
BL - blank
d:
6
h:
12
s:
3
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.300 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
136-ST-30-30-B
ab € 1,23*
Ähnlich
Otto Ganter
136-NI-30-30-A
ab € 1,67*
Ähnlich
Otto Ganter
128.2-60-NI
ab € 7,94*
Ähnlich
Otto Ganter
138-ZD-40-42-A-SW
ab € 4,28*
Ähnlich
Otto Ganter
128-40-ST
ab € 1,15*
Ähnlich
Otto Ganter
1366-ST-60-30-A-BL
ab € 5,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.