Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechscharniere, quadratisch oder vertikal verlängert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-136-ST-30-30-B
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     136-ST-30-30-B
EAN/GTIN:
     4045525065529
Suchbegriffe:
Maschinenbau-Scharnier
Maschinenbauscharnier
Maschinenscharnier
Scharnier (Maschinenbau)
Blechscharniere GN 136 sind in vielen unterschiedlichen Ausführungen erhältlich und eignen sich für leichte bis mittelschwere Anwendungen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
ST - Stahl
Breite l1:
30
Länge l2:
30
Form:
B - mit Durchgangsbohrungen
Länge l21:
30
Länge l22:
45
d1:
3
d2:
3.2
m1:
18
m2:
18
s:
1.5
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.014 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,23*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 32 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 96 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 320 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
136-ST-45-30-B
ab € 1,35*
Ähnlich
Otto Ganter
136-NI-45-30-A
ab € 1,75*
Ähnlich
Otto Ganter
136-NI-30-30-A
ab € 1,67*
Ähnlich
Otto Ganter
1364-NI-105-50-B-BL
ab € 6,18*
Ähnlich
Otto Ganter
1362-NI-60-30-A-BL
ab € 2,51*
Ähnlich
Otto Ganter
1366-ST-60-30-A-BL
ab € 5,87*
Ähnlich
Otto Ganter
237-ZD-30-30-A-SW
ab € 2,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.