Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharniere, Stahlprofil, zum Anschweißen (GN 1366-ST-160-50-S-BL)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-1366-ST-160-50-S-BL
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     1366-ST-160-50-S-BL
EAN/GTIN:
     4045525759497
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 71412 A
Kegelschmiernippel DIN 71412 A
Schmiernippel DIN 71412 A
Maschinenbau-Scharnier

Scharniere GN 1366 werden aus gewalztem oder gezogenem Stahlprofil hergestellt und zeichnen sich durch ihre hohe Robustheit aus.

Die Formen A und S werden durch Schweißen oder kundenseitig eingebrachte Bohrungen befestigt. Die Form S verfügt zusätzlich über einen Schmiernippel ähnlich DIN 71412-A, welcher bei Bedarf ein einfaches und schnelles Nachschmieren ohne Demontage der Scharniere ermöglicht.

Auf Basis der Standardabmessungen lassen sich ab verhältnismäßig geringen Stückzahlen anwendungsspezifische Sonderlösungen realisieren.

Weitere Informationen:
Werkstoff:
ST - Stahlprofil
Breite l1:
160
Länge l2 (Form S):
50
Form:
S - ohne Bohrungen, mit Schmiernippel
Oberfläche:
BL - blank
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.343 kg
Weitere Suchbegriffe: Maschinenbauscharnier, Maschinenscharnier, Scharnier (Maschinenbau), Schmiernippel, Standardscharnier, einfaches Scharnier, gerolltes Scharnier, din 71412 a, anschweisen, anschweißen, anschweissen, Scharnier, Scharniere, schweisbar, schweißbar, schweissbar, zum Anschweißen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
136-NI-30-30-A
ab € 1,60*
Ähnlich
Otto Ganter
136-ST-30-30-B
ab € 1,20*
Ähnlich
Otto Ganter
1362-NI-60-30-A-BL
ab € 2,57*
Ähnlich
Otto Ganter
128.2-60-NI
ab € 8,20*
Ähnlich
Otto Ganter
128-40-ST
ab € 1,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.