Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Schaltscharniere mit Anschlussstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-139.1-49-101-A
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     139.1-49-101-A
EAN/GTIN:
     4045525819498
Suchbegriffe:
Schaltscharnier
Scharnierschalter
Sicherheits-Schaltscharnier
Sicherheitsschaltscharnier
Scharniere GN 139.1 mit integrierten Sicherheitsschaltern dienen zur Überwachung von Türen und Abdeckungen an Maschinen und Anlagen. Beim Öffnen der Türen werden die Schaltkontakte betätigt, welche dann z. B. einen Schutzkreis mittels Öffnerkontakt (NC) unterbrechen und gleichzeitig das Öffnen der Tür durch Schließen eines Schließerkontakts (NO) signalisieren. Die Kontaktblöcke sind mit zwangsöffnenden Schleichkontakten ausgestattet, die keine Hysterese haben. Der Winkel bei dem die Schaltpunkte erreicht werden ist justierbar. Die Scharniere bilden mit den integrierten Kontaktblöcken eine kompakte Einheit in ansprechendem Design, die durch die Montage von der Rückseite besonders manipulationssicher ist.
Weitere Informationen:
Breite l1:
49
Länge l2:
101
Form:
A - Anschlussstecker oben
Werkstoff:
ZD - Zink-Druckguss
l3:
30
l4:
81
l5 schmaler Scharnier- flügel:
15
breiter Scharnier- flügel:
30
h1:
12
h2:
22.5
m1:
71
m2:
17
m3 schmaler Scharnier- flügel:
27
m31 breiter Scharnier- flügel:
50
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.325 kg
Weitere Suchbegriffe: scharnierschalter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,80*
€ 117,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,58*
€ 111,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,97*
€ 102,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,05*
€ 101,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,49*
€ 92,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
139.4-101
ab € 11,76*
Ähnlich
Otto Ganter
139.3-170
ab € 17,04*
Ähnlich
Otto Ganter
239.4-70-53-SL-AK-2
ab € 65,28*
Ähnlich
Otto Ganter
239.4-70-53-SL-AS
ab € 67,50*
Ähnlich
Otto Ganter
139.2-49-101
ab € 19,57*
Ähnlich
Otto Ganter
139.1-49-101-AK-2
ab € 76,06*
Ähnlich
Otto Ganter
239.6-60-110-1-AS
ab € 76,82*
Ähnlich
Otto Ganter
239.6-60-110-1-AK-2
ab € 73,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.