Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Verteiler Niederspannung
>
Abzweigdose
>
Montageplatte
>
Artikel
Montageplatte, flach, Stahl
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1515-139.3-170
Hersteller:
Otto Ganter
Herst.-Nr.:
139.3-170
EAN/GTIN:
4045525819573
Suchbegriffe:
Montageplatte
montageplatte
Die flache Montageplatte GN 139.3 ermöglicht die Befestigung der Scharniere GN 139.1 / GN 139.2 von vorne. Die Langlöcher gestatten auch den Anbau an Profilsysteme. Senkschrauben zur Befestigung des Scharniers auf der Montageplatte gehören zum Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Länge l:
170
Werkstoff:
ST - Stahl
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.358 kg
... >
3.3 Schwenken, Verriegeln von Türen und Klappen
>
Scharniere mit elektrischer Schaltfunktion
>
GN 139.3 Montageplatte, flach, Stahl
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 17,04*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Montageplatte, abgewinkelt, Zink-Druckguss
Otto Ganter
139.4-101
ab € 11,76*
Ähnlich
Montagesets für Profilsysteme 30 / 40 (Nutbreite 6 / 8)
Otto Ganter
965-6-M4-10-B
ab € 0,75*
Ähnlich
Montagesets für Profilsysteme 30 / 40 / 45
Otto Ganter
968-8-M4-10-A
ab € 0,64*
Ähnlich
Scharniere ohne Schalter, Zink-Druckguss
Otto Ganter
139.2-49-101
ab € 19,57*
Ähnlich
Sicherheits-Schaltscharniere mit Anschlusskabel
Otto Ganter
139.1-49-101-AK-2
ab € 76,06*
Ähnlich
Sicherheits-Schaltscharniere mit Anschlussstecker
Otto Ganter
139.1-49-101-A
ab € 77,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen