Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flansch-Klemmverbinder, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-145-B14-2-BL
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     145-B14-2-BL
EAN/GTIN:
     4045525546080
Suchbegriffe:
Flansch-Klemmhalter
Flansch-Klemmverbinder
Flanschklemmhalter
Flanschklemmverbinder
Die Klemmbohrungen der Flansch-Klemmverbinder GN 145 sind mechanisch bearbeitet und für Konstruktionsrohre GN 990 bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462 ausgelegt. Flansch-Klemmverbinder GN 145 sind auch zum Anbau an Profilsystemen geeignet. An der Schraubstelle z verkleinert die Zylinderschraube den Bohrungsquerschnitt zum Klemmen. Wenn werkzeuglos geklemmt werden soll, kann die Zylinderschraube, durch einen in der Tabelle als Zubehör angegebenen verstellbaren Klemmhebel GN 911 ersetzt werden.
Weitere Informationen:
Bohrung d1:
B 14
Oberfläche:
BL - blank, matt gestrahlt
Kennziffer:
2 - mit Edelstahl-Zylinderschraube DIN 912
Werkstoff:
AL - Aluminium
d2:
5.5
k Klemm- länge:
25
l1:
40
l2:
25
m:
18
t:
7
x:
35
y1:
50
y2:
38
z Schraub- stelle:
M6-20
Zubehör empf. Klemmhebel GN 911 für z l3:
45 | 63
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.067 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
145-B12-2-NI
ab € 19,66*
Ähnlich
Otto Ganter
146-B20-40-2-SW
ab € 9,90*
Ähnlich
Otto Ganter
146.3-B20-40-2-SW
ab € 9,95*
Ähnlich
Otto Ganter
147-B20-2-SW
ab € 15,30*
Ähnlich
Otto Ganter
145.1-G18-2-SW
ab € 34,26*
Ähnlich
Otto Ganter
473-B8-ELS
ab € 8,01*
Ähnlich
Otto Ganter
175-B10
ab € 1,44*
Ähnlich
Otto Ganter
480.1-D8-100-NI-LS
ab € 9,56*
Ähnlich
Otto Ganter
965-6-M4-10-B
ab € 0,75*
Ähnlich
Otto Ganter
968-8-M4-10-A
ab € 0,64*
Ähnlich
Otto Ganter
911-45-M6-20-SR
ab € 5,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.