Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharniere, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-151-48-49-B
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     151-48-49-B
EAN/GTIN:
     4045525056640
Suchbegriffe:
Kunststoffschrauben ohne DIN
Maschinenbau-Scharnier
Maschinenbauscharnier
Maschinenscharnier
Scharniere, Kunststoff
Weitere Informationen:
Breite l1:
48
Länge l2:
49
Form:
B - 2x2 Bohrungen für Zylinderschrauben
Werkstoff:
PA - Kunststoff
Breite x1:
48
Länge x2:
49.5
d1:
M 5
d2:
5.5
d3:
4
h1:
19
h2:
11
h3:
13
h4:
26
l3:
14
l4:
17
m1:
31
m2:
30
t1:
7
t2:
5.5
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.029 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
151.3-40-40-4,5-SH
ab € 1,59*
Ähnlich
Otto Ganter
154-26-30-A
ab € 4,71*
Ähnlich
Otto Ganter
155-45-30-A
ab € 4,54*
Ähnlich
Otto Ganter
157-70-50-6,5
ab € 3,69*
Ähnlich
Otto Ganter
158-70-50-A
ab € 6,56*
Ähnlich
Otto Ganter
237.1-30-30-A
ab € 1,84*
Ähnlich
Otto Ganter
337.1-40-40-4-A-1-SW
ab € 2,52*
Ähnlich
Otto Ganter
151.2-48-49-C
ab € 6,03*
Ähnlich
Otto Ganter
151.4-64-65-H
ab € 4,25*
Ähnlich
Otto Ganter
233-37-43-SW
ab € 4,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.