Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharniere, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-151-98-98-I
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     151-98-98-I
EAN/GTIN:
     4045525056893
Suchbegriffe:
Kunststoffschrauben ohne DIN
Maschinenbau-Scharnier
Maschinenbauscharnier
Maschinenscharnier
Scharniere, Kunststoff
Weitere Informationen:
Breite l1:
98
Länge l2:
98
Form:
I - 2x Gewindesacklöcher / 2x Bohrungen für Senkschrauben
Werkstoff:
PA - Kunststoff
Breite x1:
97.5
Länge x2:
96.5
d1:
M 10
d2:
10.5
d3:
8
h1:
35
h2:
20.5
h3:
23
h4:
46
l3:
20
l4:
35
m1:
62.5
m2:
59.5
t1:
15
t2:
10.5
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.264 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
151.3-40-40-4,5-SH
ab € 1,59*
Ähnlich
Otto Ganter
154-26-30-A
ab € 4,71*
Ähnlich
Otto Ganter
155-45-30-A
ab € 4,54*
Ähnlich
Otto Ganter
157-70-50-6,5
ab € 3,69*
Ähnlich
Otto Ganter
158-70-50-A
ab € 6,57*
Ähnlich
Otto Ganter
237.1-30-30-A
ab € 1,84*
Ähnlich
Otto Ganter
337.1-40-40-4-A-1-SW
ab € 2,53*
Ähnlich
Otto Ganter
151.2-48-49-C
ab € 6,02*
Ähnlich
Otto Ganter
151.4-64-65-H
ab € 4,24*
Ähnlich
Otto Ganter
233-37-43-SW
ab € 4,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.