Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharniere, Kunststoff, feststellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-151.2-64-65-C
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     151.2-64-65-C
EAN/GTIN:
     4045525472402
Suchbegriffe:
Maschinenbau-Scharnier
Maschinenbauscharnier
Maschinenscharnier
Scharnier (Maschinenbau)
Mit Scharnieren GN 151.2 können Türen, Klappen etc. in jeder Lage fest positioniert werden. Unbetätigt ist der Klemmhebel nicht mit dem Gewinde des Scharnierstiftes verbunden, d.h. er lässt sich leichtgängig drehen. Erst durch Niederdrücken (PUSH) des Griffes rasten in der Hebelnabe zwei Kerbverzahnungen ein und in der Folge kann fixiert bzw. die Reibung eingestellt werden. Damit ist ein versehentliches, unbdedachtes Lösen weitgehend ausgeschlossen. Zusätzlich ist gewährleistet, dass der Hebelarm die Drehbewegung nie behindert.
Weitere Informationen:
Breite l1:
64
Breite l2:
65
Form:
C - 2x2 Bohrungen für Senkschrauben
Werkstoff:
PA - Kunststoff
Breite x1:
64
Breite x2:
65
d1:
6.5
d2:
5
h1:
23
h2:
13.5
h3:
15
h4:
36
h5:
30
l3:
44
l4:
24
m1:
40
m2:
40
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.072 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
122.1-45-50-SH
ab € 3,60*
Ähnlich
Otto Ganter
222-50-65-SH
ab € 4,08*
Ähnlich
Otto Ganter
151-39-40-A
ab € 3,10*
Ähnlich
Otto Ganter
233-37-43-SW
ab € 4,04*
Ähnlich
Otto Ganter
437-ZD-40-40-A-SW
ab € 5,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.