Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharniere, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-157-80-102-8,5
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     157-80-102-8,5
EAN/GTIN:
     4045525923294
Suchbegriffe:
Maschinenbau-Scharnier
Maschinenbauscharnier
Maschinenscharnier
Scharnier (Maschinenbau)
Scharniere, Kunststoff
Weitere Informationen:
Breite l1:
80
Länge l2:
102
Bohrungsdurchmesser d1:
8.5
Werkstoff:
PA - Kunststoff
d2:
5
h1:
20.5
h2:
13
h3:
26
l3:
35.5
m1:
49.5
m2:
72.5
t:
8
für Schraube DIN 7984:
M 8
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.106 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
151.3-40-40-4,5-SH
ab € 1,59*
Ähnlich
Otto Ganter
154-26-30-A
ab € 4,71*
Ähnlich
Otto Ganter
155-45-30-A
ab € 4,54*
Ähnlich
Otto Ganter
151-39-40-A
ab € 3,10*
Ähnlich
Otto Ganter
158-70-50-A
ab € 6,57*
Ähnlich
Otto Ganter
237.1-30-30-A
ab € 1,84*
Ähnlich
Otto Ganter
337.1-40-40-4-A-1-SW
ab € 2,53*
Ähnlich
Otto Ganter
151.2-48-49-C
ab € 6,02*
Ähnlich
Otto Ganter
151.4-64-65-H
ab € 4,24*
Ähnlich
Otto Ganter
233-37-43-SW
ab € 4,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.