Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Rohrklemmverbinder
>
Kreuzklemmhalter
>
Artikel
Kreuz-Klemmhalter, Kunststoff
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1515-174-B10-B10
Hersteller:
Otto Ganter
Herst.-Nr.:
174-B10-B10
EAN/GTIN:
4045525539648
Suchbegriffe:
Kreuz-Klemmhalter
Kreuz-Klemmverbinder
Kreuzklemmhalter
Kreuzklemmverbinder
Kreuz-Klemmhalter, Kunststoff
Weitere Informationen:
Bohrung d1:
B 10
Bohrung d2:
B 10
Werkstoff:
KU - Kunststoff
k:
21
Länge l:
52
m:
17
s1 Vierkant V:
V 8
s2 Vierkant V:
V 8
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.024 kg
... >
3.7 Verbinden, Aufbauen mit Klemm- und Verbindungselementen
>
Klemmhalter
>
GN 174 Kreuz-Klemmhalter, Kunststoff
Weitere Suchbegriffe:
kunststoff kreuz-klemmhalter
,
kreuz klemmhalter
,
ganter kreuzklemmhalter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,31*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Haltestangen / Halterohre, rund, Edelstahl
Otto Ganter
480.1-D8-100-NI-LS
ab € 9,50*
Ähnlich
Kreuz-Klemmhalter, Aluminium
Otto Ganter
474-B8-B8-MT
ab € 4,75*
Ähnlich
Kreuz-Klemmverbinder, Aluminium
Otto Ganter
131-B10-B10-2-SW
ab € 9,27*
Ähnlich
Vierkant-Halterohre, Aluminium
Otto Ganter
480.1-V10-100-AL-LS
ab € 9,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen