Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorlegescheiben, Stahl verzinkt (GN 184-16-ZB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-184-16-ZB
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     184-16-ZB
EAN/GTIN:
     4045525246683
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausgleichs-Elemente
Ausgleichsscheibe
Ausgleichsscheiben
Scheibe

Vorlegescheiben GN 184 werden mit Senkschrauben DIN ISO 2009 und DIN 7991 an den Stirnflächen der Wellenenden befestigt und schließen diese als Bund ab.

Ein typisches Anwendungsbeispiel ist die axiale Befestigung von Handrädern mit Nabennut auf der Welle.

Weitere Informationen:
Außendurchmesser d1:
16
Oberfläche:
ZB - verzinkt, blau passiviert
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.003 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,49*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
338-16-KS
ab € 1,08*
Ähnlich
Otto Ganter
6340-6,4
ab € 0,19*
Ähnlich
Otto Ganter
6341-ST-4-10-A-BT
ab € 0,49*
Ähnlich
Otto Ganter
184.5-12
ab € 0,64*
Ähnlich
Otto Ganter
184-12
ab € 0,44*
Ähnlich
Otto Ganter
185-18-NI
ab € 1,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.