Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rastscheiben, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-187.4-22-48-A-NI
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     187.4-22-48-A-NI
EAN/GTIN:
     4045525729407
Suchbegriffe:
Rastscheibe
rastscheibe 48 zähne
rastscheibe edelstahl
rastscheibe ganter
Mit Hilfe von Rastscheiben GN 187.4 können Bauelemente zueinander in definierten Winkeln verstellt und formschlüssig verbunden werden. Die Winkellage der Verzahnung ist auf die Befestigungsbohrungen ausgerichtet, wodurch eine parallele oder rechtwinklige Anordnung gewährleistet wird. Die Zähnezahl von 48 / 60 ermöglicht eine Verstellung in 7,5° bzw. 6°-Schritten, woraus sich die in der separaten Tabelle aufgeführten Rastpositionen ergeben. Die verschiedenen Formen erlauben vielfältige An- und Einbaumöglichkeiten. Die Zubehörteile Führungstopf GN 187.1 und Druckfeder GN 187.2 sind weitere sinnvolle Konstruktionselemente.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser d1:
22
Zähnezahl z:
48
Form:
A - mit Gewindebohrung d~3~ im Zentrum, mit zwei Senkbohrungen für Zylinderschrauben
Werkstoff:
NI - Edelstahl
d2:
15.5
d3:
M 4
d4:
4.2
d5:
3.2
d6:
M 3
d7:
3
h1 Zahnmitte:
6.5
h2 (2x h1):
13
m1:
12
m2:
12
w min. Ausrastweg:
0.6
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.012 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
187.2-15
ab € 0,23*
Ähnlich
Otto Ganter
187.1-22-ST
ab € 4,22*
Ähnlich
Otto Ganter
187.5-27-48-A-NI
ab € 9,27*
Ähnlich
Otto Ganter
188-35-24-A-NI
ab € 6,43*
Ähnlich
Otto Ganter
189-32-60-B
ab € 4,90*
Ähnlich
Otto Ganter
187.4-22-48-A-ST
ab € 7,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.