Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rastscheiben, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-189-32-60-B
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     189-32-60-B
EAN/GTIN:
     4045525383616
Suchbegriffe:
Rastscheibe
rastscheibe kunststoff
rastscheibe ganter
Mit Hilfe von Rastscheiben GN 189 können Bauelemente zueinander in definierten Winkeln verstellt und formschlüssig verbunden werden. Die Zähnezahl von 60 ermöglicht eine Verstellung in 6°-Schritten, woraus sich die in der separaten Tabelle aufgeführten Rastpositionen ergeben. Die verschiedenen Formen erlauben vielfältige An- und Einbaumöglichkeiten. Druckfedern GN 187.2 können beim Montieren zwischen den Rastköpfen platziert werden und bewirken ein sicheres Trennen beim Lösen.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser d1:
32
Zähnezahl z:
60
Form:
B - mit Bohrung d~3~ im Zentrum, mit zwei Senkbohrungen für Zylinderschrauben
d2:
23.5
d3:
6.3
d4:
5
d7:
5
h1:
9.5
h2:
9
h4 (2 x h2):
18
m:
18
w min. Ausrastweg:
1.2
Werkstoff:
PA - Kunststoff
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.009 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
187.2-15
ab € 0,23*
Ähnlich
Otto Ganter
187.4-22-48-A-NI
ab € 9,34*
Ähnlich
Otto Ganter
187.4-22-48-A-ST
ab € 7,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.