Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arretierelemente, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-200-52-K12-B
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     200-52-K12-B
EAN/GTIN:
     4045525078789
Arretierelemente GN 200 ersetzen und vereinfachen aufwendige Teil- und Indexierungsvorrichtungen, wie Einrückhebel, Einrastvorrichtungen, Indexstifte und sonstige Sicherungselemente. Neben der Standard-Skala (Form AS) kann die Drehknopf-Ausführung mit jeder beliebigen Skalierung geliefert werden. In diesem Fall wird grundsätzlich die mattverchromte Ausführung verwendet, weil damit beim Lasergravieren ein guter Farbkontrast erzielt wird. Bezüglich Strichbild, Zahlenablauf, Zahlenstellung und Zahlenfolge ist das übersichtlich dargestellte Bestellschema Skalierungen zu verwenden.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser d1:
52
Bohrung d2:
K 12
Form:
B - mit 1 Verstellhebel
Werkstoff:
ST - Stahl
Bohrung filtercolumn:
B 14
Bohrung filtercolumn1:
B 16
d3:
42
d4:
26
d5:
31.5
d6 Teilkreis Ø für Befestigungsschrauben:
41.8
l1:
37.5
l2:
6
l3 Bohrungslänge:
31.5
l4:
90
w Ausrastweg:
4
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.723 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,14*
€ 69,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,87*
€ 65,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,54*
€ 61,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,98*
€ 59,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
200-44-K10-A-NI
ab € 54,64*
Ähnlich
Otto Ganter
539-18-M6
ab € 1,42*
Ähnlich
Otto Ganter
215-54-K10-A
ab € 51,91*
Ähnlich
Otto Ganter
558-75-B16
ab € 30,88*
Ähnlich
Otto Ganter
700-66-K12-A
ab € 103,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.