Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannmuttern, Stahlguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-206-16-M8
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     206-16-M8
EAN/GTIN:
     4045525081284
Suchbegriffe:
Klemmmutter
Spannmutter
klemmmutter m8
klemmmutter
Spannmuttern, Stahlguss
Weitere Informationen:
Durchmesser d1:
16
Anschlussgewinde d2:
M 8
Werkstoff:
ST - Stahl
a:
7
b:
12
h1:
12
h2 ≈:
35
Länge l ≈:
56
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.034 kg
Weitere Suchbegriffe: otto ganter spannmutter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,92*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
206.1-16-M8
ab € 2,78*
Ähnlich
Otto Ganter
99-50-M6-M
ab € 2,93*
Ähnlich
Otto Ganter
206-16-M8-NI
ab € 4,39*
Ähnlich
Otto Ganter
99.5-63-M8
ab € 1,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.