Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutz-Profile, Werkstoff PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-2184-9,5-SW-20
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     2184-9,5-SW-20
EAN/GTIN:
     4045525130357
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Kantenschutzprofil
kantenschutz ganter
kantenschutzprofil
Kantenschutz-Profile GN 2184 werden zum stirnseitigen Abschluss an Blechen und Platten eingesetzt. Sie schützen vor Verletzungen und Beschädigungen von Oberflächen durch scharfe Kanten. Zudem wird durch den Kantenabschluss eine optische Zierwirkung erreicht und eine ggf. nötige Nachbearbeitung von gescherten oder lasergeschnittenen Blechkanten kann auf das absolute Minimum reduziert werden. Um einen dauerhaften Sitz der Profile zu gewährleisten und um die Montage zu erleichtern wird empfohlen, die angegebenen Richtwerte für die Verlegeradien (r1 ... r3) einzuhalten. Die Montage erfolgt von Hand, alternativ mit einem Schonhammer. Die eingebettete Klemmeinlage schützt vor selbstständigem Lösen. Klebstoffe oder andere Befestigungsmittel werden nicht benötigt.
Weitere Informationen:
h1:
9.5
Länge l (in Meter):
20
Farbe:
SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
a Klemmbereich:
1 - 2
b:
6.5
h2:
8
r1:
15
r2:
10
r3:
10
RoHS:
Ja
Gewicht:
1.400 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,20*
€ 59,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,96*
€ 59,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,51*
€ 58,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,73*
€ 54,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
516-DK-17
ab € 7,80*
Ähnlich
Otto Ganter
516.5-VK8-19
ab € 42,48*
Ähnlich
Otto Ganter
2180-EPDM-15,5-A-20
ab € 67,67*
Ähnlich
Otto Ganter
2182-9,5-D-20
ab € 71,02*
Ähnlich
Otto Ganter
237-ZD-30-30-A-SW
ab € 2,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.